Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 104-E632250 Herst.-Nr.: PS.M44C6.G04 EAN: 4718235932213 |
| |
|
|  |  |
 | Acer Veriton M464 - Micro Tower - 1 x Core 2 Duo E4600 / 2.4 GHz - RAM 2 GB - Festplatte 1 x 160 GB - DVD-RW - GF 7050 - Gigabit Ethernet - Win XP Pro - Monitor : keine(r) Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Personal-Computer |  | Breite | 18 cm |  | Tiefe | 44.2 cm |  | Höhe | 36.7 cm |  | Lokalisierung | Deutschland |  | Formfaktor des Produktes | Micro Tower | Speicher | Festplatte | 1 x 160 GB - Standard - Serial ATA-300 - 7200 rpm | Erweiterung | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 2 ( 1 ) x Speicher ¦ 1 ( 0 ) x Prozessor ¦ 2 ( 2 ) x PCI ¦ 1 ( 1 ) x PCI Express x16 ¦ 1 ( 1 ) x PCI Express x1 |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig ¦ 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 8 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ( Vorderseite: 4 ) ¦ 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX - RJ-45 ¦ 8 x Audio ( Vorderseite: 2 ) ¦ 1 x Display / Video - DVI |  | Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei) | 2 ( 1 ) x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H ¦ 2 ( 2 ) x von vorne zugänglich - 3.5" x 1/3H ¦ 4 ( 3 ) x intern - 3.5" x 1/3H | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In |  | Service & Support | 1 Jahr Garantie | Prozessor | Typ | Intel Core 2 Duo E4600 / 2.4 GHz |  | Installierte Anzahl | 1 |  | Max. unterstützte Anzahl | 1 |  | 64-Bit-Computing | Ja |  | Multi-Core-Technologie | Dual-Core | RAM | Technologie | DDR II SDRAM |  | Installierte Anzahl | 2 GB / 4 GB (Max) |  | Konfigurationsmerkmale | 1 x 2 GB |  | Speichergeschwindigkeit | 667 MHz | Netzwerk | Netzwerk | Netzwerkkarte - integriert |  | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |  | Produktzertifizierungen | WfM 2.0 |  | Remoteverwaltungsprotokoll | DMI 2.0 |  | Ethernet-Controller | Marvell Yukon 88E8056 | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | CE, UL, BSMI, cUL, NEMKO, CCC, FCC, ETL | Stromversorgung | Gerätetyp | Stromversorgung | Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x Serial ATA - integriert |  | Controller Schnittstellentyp | Serial ATA-300 | Cache-Speicher | Typ | L2 |  | Installierte Größe | 2 MB |  | Cache pro Prozessor | 2 MB | Optische Speicher | Typ | DVD-RW | Betriebssystem | Software/Software | Cyberlink PowerDVD , Adobe Reader, Acer LANScope Lite, Acer Empowering Technology Lite |  | Software/Bereitgestelltes Betriebssystem | Microsoft Windows XP Professional | Monitor | Monitortyp | Keine(r) | Audioausgang | Typ | Soundkarte - integriert |  | Kompatibilität | High Definition Audio |  | Soundmodus | 7.1 Channel Surround | Eingabegerät | Typ | Maus, Tastatur | Tastatur | Schnittstelle | PS/2 | Grafik-Controller | Typ | Integriert |  | Grafikprozessor / Hersteller | NVIDIA GeForce 7050 |  | Digital-Video-Standard | Digital Visual Interface (DVI) |  | Max. zugewiesene RAM-Größe | 256 MB | Maus | Schnittstelle | PS/2 | Hauptplatine | Datenbus-Geschwindigkeit | 800 MHz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inmac | |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 351,61* |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,45* |
€ 360,51* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 2,69* |
€ 361,75* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  |  |
€ 9,00* |
€ 374,70* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Inmac |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Inmac |  | Versand von Inmac |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 28,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 667,62* | € 794,47 | Ähnlich |  | | | € 360,35* | € 428,82 | Ähnlich |  | | | € 31,34* | € 37,29 | Ähnlich |  | | | € 39,61* | € 47,14 | Ähnlich |  | | | € 209,22* | € 248,97 | Ähnlich |  | | | € 96,77* | € 115,16 | Ähnlich |  | | | € 147,97* | € 176,08 | Ähnlich |  | | | € 63,48* | € 75,54 | Ähnlich |  | | | € 328,01* | € 390,33 | Ähnlich |  | | | € 104,98* | € 124,93 | Ähnlich |  | | | € 689,97* | € 821,06 |
|  |  |
|
 |
|
|