NEC LCD22WV - Flachbildschirm - TFT - 22" - Breitbildformat - 1680 x 1050 / 60 Hz - 300 cd/m2 - 1000:1 - 5 ms - 0.277 mm - VGA
Allgemein | Breite | 50.6 cm |
 | Tiefe | 21 cm |
 | Höhe | 40.8 cm |
 | Gewicht | 5.5 kg |
 | Farbe | ( das Bild des gezeigten Produktes kann eine andere Farbe haben ) |
 | Display-Typ | Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix |
Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr |
 | Service & Support | 1 Jahr Garantie |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | An der Wand montierbar, Kabel - Organizer |
 | Produktzertifizierungen | Plug and Play, DDC-2B, ISO 13406-2, VESA DDC/CI, VESA DPMS, RoHS, EPA Energy Star 4.0 |
 | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm |
 | Windows Vista | Certified for Windows Vista |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
 | Leistungsaufnahme im Betrieb | 46 Watt |
 | Stromverbrauch Standby/Ruhezustand | 2 Watt |
Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | NaViSet |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 30 - 80% |
Display | Diagonalabmessung | 22" - Breitbildformat |
 | Sichtbare Bildfläche | 21.6" |
 | Max. Auflösung | 1680 x 1050 / 60 Hz |
 | Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 75 Hz x 83 kHz |
 | Besonderheiten | AccuColor-Farbsteuerungssysteme, Rapid Response, No Touch Auto Adjust |
 | Reaktionszeit | 5 ms |
 | Punktabstand / Pixelabstand | 0.277 mm |
 | Signaleingang | VGA |
 | Bildschirmpositionsanpassung | Neigbar |
Bild | Helligkeit | 300 cd/m2 |
 | Kontrastverhältnis | 1000:1 |
 | Max. horizontaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 |
 | Max. vertikaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 |
Videoeingang | Analoges Videosignal | RGB |