Fujitsu Siemens AMILO Xa 2529 - Turion 64 X2 TL-66 / 2.3 GHz - RAM 2 GB Festplatte 250 GB + 250 GB - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - GF 8600M GS HyperMemory bis zu 1535 MB - Gigabit Ethernet - WLAN : 802.11 a/b/g/n (draft), Bluetooth 2.0 - Vista Home Premium - 17" Breitbildschirm TFT 1440 x 900 ( WXGA+ ) BrilliantView - Kamera
Allgemein | Breite | 39.9 cm |
 | Tiefe | 29.9 cm |
 | Höhe | 4 cm |
 | Gewicht | 4 kg |
 | Lokalisierung | Deutsch / Deutschland |
 | Integrierte Peripheriegeräte | Stereo-Lautsprecher, Subwoofer, drahtlose LAN-Antenne, Bluetooth-Antenne |
 | Systemtyp | Notebook |
 | Windows Vista-Zertifizierung | Windows Vista Premium Ready |
Speicher | Festplatte | 250 GB - Serial ATA-150 - 5400 rpm |
 | Festplatte (zweite) | 250 GB - Serial ATA-150 - 5400 rpm |
Erweiterung | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 2 ( 0 ) x Speicher ¦ 1 ( 1 ) x ExpressCard/54 |
 | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x IEEE 1394 (FireWire) ¦ 3 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x Display / Video - S-Video-Ausgang ¦ 1 x Display / Video - DVI-Analog/Digital - Kombinierter 29 PIN DVI ¦ 1 x Modem - Telefonleitung - RJ-11 ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Infrarot - IrDA ¦ 1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 1 x Audio - SPDIF-Ausgang/Kopfhörer - Mini-Phone 3,5 mm |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
 | Service & Support | 2 Jahre Garantie |
Prozessor | Prozessor | AMD Turion 64 X2-Mobiltechnologie TL-66 / 2.3 GHz |
 | 64-Bit-Computing | Ja |
 | Multi-Core-Technologie | Dual-Core |
RAM | Technologie | DDR II SDRAM - 667 MHz |
 | Installierte Anzahl | 2 GB / 4 GB (Max) |
 | Übereinstimmung der Speicherspezifikation | PC2-5300 |
 | Konfigurationsmerkmale | 2 x 1 GB |
Netzwerk | Netzwerk | Netzwerkkarte |
 | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Bluetooth 2.0 |
 | Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft), Bluetooth 2.0 |
 | Wireless LAN unterstützt | Ja |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Administrations-Passwort, Systemkennwort |
 | Produktzertifizierungen | ACPI 2.0, CE, GOST, ISO 13406-2, R&TTE |
 | Zubehör | Tragetasche, Fernbedienung |
Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Extern |
 | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% |
Massenspeicher-Controller | Typ | Serial ATA |
 | SATA-Schnittstelle | Serial ATA-150 |
Video | Videospeicher | DDR II SDRAM - 256 MB |
 | Grafikprozessor / Hersteller | NVIDIA GeForce 8600M GS HyperMemory bis zu 1535 MB |
Audio | Kompatibilität | High Definition Audio |
 | Audioausgang | Soundkarte |
 | Besonderheiten | 7.1 SPDIF |
 | Audioeingang | Mikrofon |
Display | Display-Typ | 17" TFT |
 | Max. Auflösung | 1440 x 900 ( WXGA+ ) |
 | Besonderheiten | BrilliantView |
 | Breitbild-Bildschirm | Ja |
Cache-Speicher | Typ | L2 |
Optische Speicher | Typ | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - integriert |
 | Lesegeschwindigkeit | 24x (CD) / 8x (DVD) |
 | Schreibgeschwindigkeit | 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 4x (DVD±R DL) |
 | Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien | 16x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) |
Eingabeperipheriegeräte | Typ | Tastatur, Touchpad |
 | Leistungsmerkmale | Lautstärkenregler |
 | Tastatur - Lokalisierung und Layout | Deutsch |
Telekommunikation | Max. Datenübertragungsrate | 56 Kbps |
 | Protokolle und Spezifikationen | ITU V.92 |
 | Modem | Fax / Modem |
Batterie | Technologie | 6 Zellen Lithium-Ionen |
 | Installierte Anzahl | 1 |
 | Kapazität | 4400 mAh |
 | Betriebszeit (bis zu) | 2 Stunde(n) |
Betriebssystem | Software/Software | Treiber & Utilities, Microsoft Works, Norton Internet Security |
 | Software/Bereitgestelltes Betriebssystem | Microsoft Windows Vista Home Premium - Deutsch |
Kartenleser | Typ | 4-in-1 Kartenleser |
 | Unterstützte Flash-Speicherkarten | SD Memory Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard |
Notebook-Kamera | Kameratyp | Integriert |
 | Sensorauflösung | 1,3 Megapixel |
 | Kameramerkmale | Automatische Scharfeinstellung, LED-Leuchte |