Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 128-M220834 Herst.-Nr.: SDMSM2Y-8192-E11M EAN: 0619659050566 |
| |
|
|  |  |
 | SanDisk Mobile Ultra - Flash-Speicherkarte - 8 GB - Memory Stick Micro (M2) mit MobileMate Micro Reader Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 8 GB |  | Breite | 12.4 mm |  | Tiefe | 15 mm |  | Höhe | 1.3 mm |  | Kompatibilität | Nicht spezifisch |  | Produkttyp | Flash-Speicherkarte |  | Kombiniert mit | MobileMate Micro Reader | Speicher | Formfaktor | Memory Stick Micro (M2) |  | Versorgungsspannung | 1.8 / 3.3 V | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x Memory Stick Micro (M2) | Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ITD | |  |  |  |  | pro Packung | € 4,50* | € 39,84* |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 39,84* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 42,63* |  |  |  | | 13 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 52,77* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ITD |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ITD |  | Versand von ITD |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,50* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 30,48* | € 36,27 | Ähnlich |  | | | € 29,99* | € 35,69 | Ähnlich |  | | | € 7,90* | € 9,40 | Ähnlich |  | | | € 9,89* | € 11,77 | Ähnlich |  | | | € 15,42* | € 18,35 | Ähnlich |  | | | € 27,79* | € 33,07 | Ähnlich |  | | | € 19,36* | € 23,04 | Ähnlich |  | | | € 31,95* | € 38,02 | Ähnlich |  | | | € 43,84* | € 52,17 | Ähnlich |  | | | € 23,75* | € 28,26 | Ähnlich |  | | | € 32,99* | € 39,26 |
|  |  |
|
 |
|
|