Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fujitsu Siemens Celsius M460 VFY:M4600WP051DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  526-862558000
Hersteller:  Fujitsu Siemens
Herst.-Nr.:  VFY:M4600WP051DE
EAN:  4333643570132
Fujitsu Siemens Celsius M460 - MT - 1 x Core 2 Duo E8400 / 3 GHz - RAM 2 GB - Festplatte 1 x 250 GB - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - keine Grafiken - Gigabit Ethernet - Microsoft Windows Vista Business / XP Professional TwinLoad - Monitor : keine(r)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Arbeitsstation
Breite
21.5 cm
Tiefe
52 cm
Höhe
44.6 cm
Gewicht
18 kg
Anwendungsempfehlung
Kleinbetrieb, Großunternehmen
Formfaktor des Produktes
Mini Tower
Windows Vista-Zertifizierung
Windows Vista Premium Ready
Speicher
Festplatte
1 x 250 GB - Standard - Serial ATA-300 - 7200 rpm
Erweiterung
Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)
1 ( 0 ) x Prozessor - LGA775 Socket ¦ 4 ( 2 ) x Speicher - DIMM 240-PIN ¦ 2 ( 2 ) x PCI Express 2.0 x16 ¦ 1 ( 1 ) x PCI Express x8 ( 4x-Modus ) ¦ 1 ( 1 ) x PCI Express x1 ¦ 3 ( 3 ) x PCI
Konnektivität/Schnittstellen
1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 10 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ( Vorderseite: 2 ) ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x IEEE 1394 (FireWire) ( Vorderseite: 1 ) ¦ 2 x Audio - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ( Vorderseite: 1 ) ¦ 3 x Audio - Eingang - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ( Vorderseite: 1 ) ¦ 1 x Audio - SPDIF-Ausgang
Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei)
3 ( 1 ) x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H ¦ 4 ( 3 ) x intern - 3.5" x 1/3H
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort
Service & Support
3 Jahre Garantie
Prozessor
Typ
Intel Core 2 Duo E8400 / 3 GHz
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
1
Ausbaufähigkeit
Ausbaufähig
64-Bit-Computing
Ja
Multi-Core-Technologie
Dual-Core
RAM
Technologie
DDR II SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Installierte Anzahl
2 GB / 8 GB (Max)
Übereinstimmung der Speicherspezifikation
PC2-6400
Konfigurationsmerkmale
2 x 1 GB
Speichergeschwindigkeit
800 MHz
Netzwerk
Netzwerk
Netzwerkkarte - integriert
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll
ASF 2.0
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Administrations-Passwort, Systemkennwort, Chassis Intrusion Detection
Produktzertifizierungen
FCC Klasse B bescheinigt, CE, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN55022, GS, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, IEC 60601-1-2, UL 60950, ISO 14001, CISPR 22, CSA 22.2 No. 60950
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Gerätetyp
Stromversorgung
Gestellte Leistung
410 Watt
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
23 dB
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 75%
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x RAID - integriert
Controller Schnittstellentyp
Serial ATA-300
Anzahl Kanäle
4
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Cache-Speicher
Typ
L2
Installierte Größe
6 MB
Cache pro Prozessor
6 MB
Optische Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - Serial ATA
Betriebssystem
Software/Software
Treiber & Utilities, Siemens DeskView, Wiederherstellungs-DVD für Windows Vista Business Edition, Nero 7 Essentials XL, Value4you business suite 2008
Software/Bereitgestelltes Betriebssystem
Microsoft Windows Vista Business / XP Professional TwinLoad
Monitor
Monitortyp
Keine(r)
Audioausgang
Typ
Soundkarte - integriert
Kompatibilität
High Definition Audio
Massenspeicher-Controller (2.)
Typ
1 x Serial ATA - integriert
Anzahl Kanäle
2
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Grafik-Controller
Grafikprozessor / Hersteller
Keine Grafiken
Kartenleser
Typ
15-in-1-Kartenleser
Maus
Technologie
Optisch
Merkmale
Blättern
Schnittstelle
USB
Hauptplatine
Chipsatz
Intel X38 Express
Datenbus-Geschwindigkeit
1333 MHz
... > DCI > Systeme > Desktops & Server
Weitere Suchbegriffe: Workstation
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT
pro Stück
Frei Haus
€ 811,25*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 819,54*
11 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 840,97*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 841,46*
3 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 845,04*
Menge:  Stück  
Preise von take_IT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,25*
€ 965,39
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von take_IT
Versand von take_IT
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2994-L114
€ 42,19*
€ 50,21
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3369-L423
€ 44,26*
€ 52,67
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2994-L116
€ 52,19*
€ 62,11
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3369-L424
€ 82,53*
€ 98,21
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2994-L112
€ 20,67*
€ 24,60
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3369-L422
€ 71,58*
€ 85,18
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2530-L560
€ 291,71*
€ 347,13
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3959-L10
€ 254,04*
€ 302,31
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2007-L816
€ 18,45*
€ 21,96
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2007-L817
€ 18,61*
€ 22,15
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2007-L818
€ 18,61*
€ 22,15
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2007-L815
€ 17,97*
€ 21,38
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2007-L821
€ 18,53*
€ 22,05
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2007-L909
€ 18,61*
€ 22,15
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3316-L2
€ 33,55*
€ 39,92
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3418-L10
€ 43,97*
€ 52,32
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3420-L10
€ 39,93*
€ 47,52
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2542-L40
€ 18,53*
€ 22,05
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2383-L20
€ 44,26*
€ 52,67
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1723-L31
€ 22,84*
€ 27,18
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3067-L1
€ 44,23*
€ 52,63
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3406-L20
€ 363,52*
€ 432,59
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3414-L20
€ 603,24*
€ 717,86
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3405-L20
€ 293,15*
€ 348,85
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3515-L120
€ 167,30*
€ 199,09
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3457-L100
€ 340,38*
€ 405,05
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3211-L100
€ 53,91*
€ 64,15
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3212-L100
€ 64,31*
€ 76,53
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3435-L100
€ 94,34*
€ 112,26
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3497-L100
€ 240,84*
€ 286,60
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3498-L100
€ 340,38*
€ 405,05
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3456-L100
€ 264,06*
€ 314,23
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3210-L100
€ 173,37*
€ 206,31
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2581-L10
€ 18,33*
€ 21,81
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26381-K380-L120
€ 45,98*
€ 54,72
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26381-K370-L220
€ 18,18*
€ 21,63
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26381-K417-L100
€ 20,99*
€ 24,98
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26381-K417-L200
€ 25,33*
€ 30,14
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6047-L102
€ 39,71*
€ 47,25
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1650-L500
€ 29,20*
€ 34,75
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1650-L700
€ 54,25*
€ 64,56
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1650-L200
€ 49,77*
€ 59,23
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26381-K412-L100
€ 365,86*
€ 435,37
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3077-L2
€ 33,69*
€ 40,09
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2856-L217
€ 430,90*
€ 512,77
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2856-L37
€ 104,32*
€ 124,14
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2856-L237
€ 528,50*
€ 628,92
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2856-L246
€ 976,13*
€ 1.161,59
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2856-L57
€ 123,72*
€ 147,23
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2748-L233
€ 84,53*
€ 100,59
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2748-L244
€ 309,95*
€ 368,84
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2727-L550
€ 118,81*
€ 141,38
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2727-L552
€ 211,73*
€ 251,96
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2727-L551
€ 123,83*
€ 147,36
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2542-L30
€ 18,45*
€ 21,96
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2581-L100
€ 191,41*
€ 227,78
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2581-L200
€ 85,24*
€ 101,44
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3407-L1
€ 144,21*
€ 171,61
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA3S20000DEWSL
€ 82,17*
€ 97,78
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA3S10000DEWSL
€ 46,34*
€ 55,14
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGB3S10000DEWSL
€ 49,96*
€ 59,45
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA3S60000DEWSL
€ 157,19*
€ 187,06
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA4S20000DEWSL
€ 162,42*
€ 193,28
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA4S10000DEWSL
€ 68,06*
€ 80,99
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA4S60000DEWSL
€ 245,65*
€ 292,32
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA5S20000DEWSL
€ 235,31*
€ 280,02
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA5S10000DEWSL
€ 134,16*
€ 159,65
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA5S60000DEWSL
€ 335,26*
€ 398,96
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA5B00000DEWSL
€ 80,95*
€ 96,33
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGACS20000DEWSL
€ 126,68*
€ 150,75
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1571-L310
€ 11,04*
€ 13,14
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1260-L520
€ 33,69*
€ 40,09
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2542-L220
€ 25,05*
€ 29,81
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2542-L222
€ 40,27*
€ 47,92
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2727-L730
€ 64,24*
€ 76,45
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1571-L210
€ 118,63*
€ 141,17
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1571-L201
€ 17,95*
€ 21,36
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2542-L300
€ 33,27*
€ 39,59
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26381-K370-V520
€ 19,53*
€ 23,24
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F5100-L100
€ 13,53*
€ 16,10
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2007-L905
€ 18,61*
€ 22,15
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26381-K374-L520
€ 38,23*
€ 45,49
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26381-K374-L220
€ 44,53*
€ 52,99
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3108-L2
€ 44,03*
€ 52,40
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG