Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 526-866157000 Herst.-Nr.: 470064-762 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | HP ProLiant DL120 G5 - Rack - 1-Weg - 1 x Dual-Core Xeon 3065 / 2.33 GHz - RAM 1 GB - Festplatte 1 x 250 GB - DVD±RW - Gigabit Ethernet - Monitor : keine(r) - 1U Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Server |  | Breite | 44.8 cm |  | Tiefe | 69.9 cm |  | Höhe | 4.3 cm |  | Gewicht | 14 kg |  | Anwendungsempfehlung | Kleinbetrieb, Großunternehmen |  | Formfaktor des Produktes | Rack-Montage - 1U |  | Anzahl interner Einbauschächte | 2 |  | Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte | 1 |  | Server-Skalierbarkeit | 1-Weg | Speicher | Festplatte | 1 x 250 GB - Standard - Serial ATA-150 - 7200 rpm | Erweiterung | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 1 ( 0 ) x Prozessor ¦ 8 ( 7 ) x Speicher - DIMM 240-PIN ¦ 1 ( 1 ) x PCI Express x4 - Halbe Länge, Low-Profile ¦ 1 ( 1 ) x PCI Express x8 - Halbe Länge, volle Höhe |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung - HP iLO - RJ-45 ¦ 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 5 x USB - USB Typ A, 4-polig ( 2 vorne, 2 hinten, 1 intern ) ¦ 1 x Display / Video |  | Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei) | 1 ( 0 ) x von vorne zugänglich ¦ 2 ( 1 ) x intern - 3.5" x 1/3H | Prozessor | Typ | Intel Dual-Core Xeon 3065 / 2.33 GHz |  | Installierte Anzahl | 1 |  | Max. unterstützte Anzahl | 1 |  | 64-Bit-Computing | Ja |  | Multi-Core-Technologie | Dual-Core | RAM | Technologie | DDR II SDRAM - ECC |  | Formfaktor | DIMM 240-PIN |  | Leistungsmerkmale | Ungepuffert |  | Installierte Anzahl | 1 GB / 8 GB (Max) |  | Übereinstimmung der Speicherspezifikation | PC2-6400 |  | Konfigurationsmerkmale | 1 x 1 GB |  | Speichergeschwindigkeit | 800 MHz | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WoL) |  | Netzwerk | Netzwerkkarte - integriert |  | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |  | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |  | Ethernet-Controller | HP NC105i | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Administrations-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, Power Factor Correction (PFC) |  | Produktzertifizierungen | ACPI 3.0 | Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |  | Gerätetyp | Stromversorgung |  | Gestellte Leistung | 350 Watt | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% | Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x Serial ATA - integriert |  | Controller Schnittstellentyp | Serial ATA-150 |  | RAID Level | RAID 0, RAID 1 | Cache-Speicher | Typ | L2 |  | Installierte Größe | 4 MB |  | Cache pro Prozessor | 4 MB | Optische Speicher | Typ | DVD±RW | Betriebssystem | Software/Software | Treiber & Utilities |  | Software/OS-zertifiziert | Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Red Hat Enterprise Linux AS 3, SuSE Linux 9.0, Red Hat Enterprise Linux WS 3, Red Hat Enterprise Linux ES 3, SunSoft Solaris 10, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise 64-bit Extended, Microsoft Windows Server 2003 Standard x64 Edition, Red Hat Enterprise Linux AS 4, Red Hat Enterprise Linux ES 4, Red Hat Enterprise Linux WS 4, SuSE Linux 10.0, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition | Monitor | Monitortyp | Keine(r) | Massenspeicher-Controller (2.) | Typ | 1 x IDE - integriert |  | Controller Schnittstellentyp | IDE/ATA | Grafik-Controller | Typ | Integriert |  | Installierte Größe | 32 MB | Hauptplatine | Chipsatz | Intel 3200 |  | Datenbus-Geschwindigkeit | 1333 MHz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | take_IT | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 420,75* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 420,75* |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 424,77* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 441,74* |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 442,98* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von take_IT |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von take_IT |  | Versand von take_IT |  |  |  | | Lieferzeit: | 6 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 409,38* | € 487,16 | Ähnlich |  | | | € 767,61* | € 913,46 | Ähnlich |  | | | € 851,95* | € 1.013,82 | Ähnlich |  | | | € 826,52* | € 983,56 | Ähnlich |  | | | € 1.071,06* | € 1.274,56 | Ähnlich |  | | | € 1.191,49* | € 1.417,87 | Ähnlich |  | | | € 1.173,73* | € 1.396,74 | Ähnlich |  | | | € 1.033,32* | € 1.229,65 | Ähnlich |  | | | € 1.297,02* | € 1.543,45 | Ähnlich |  | | | € 362,79* | € 431,72 | Ähnlich |  | | | € 230,94* | € 274,82 |
|  |  |
|
 |
|
|