Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 128-2864261 Herst.-Nr.: 70SB109000002 EAN: 5390660146657 |
| |
|
|  |  |
 | Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 - Soundkarte - 24-Bit - 96 kHz - 100 dB S/N - 5.1 Channel Surround - USB - Creative X-Fi Xtreme Fidelity Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Soundkarte |  | Art | Extern |  | Schnittstellen Typ | USB | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - Ausgabe - RCA x 2 ¦ 1 x Audio - Line-Out (Rückseite) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - SPDIF-Ausgang - TOSLINK | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |  | Service & Support | 2 Jahre Garantie | Verschiedenes | Zubehör | Fernbedienung |  | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel ¦ 1 x Audiokabel | Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows Vista |  | Systemanforderungen/Peripheriegeräte / Schnittstellen | CD-ROM, Lautsprecher |  | Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen | Windows XP SP2 - Pentium 4 - 1.6 GHz - RAM 512 MB - HD 600 MB ¦ Windows Vista - Core 2 Duo - 2 GHz - RAM 1 GB - HD 600 MB |  | Systemanforderungen/Software | Cyberlink PowerDVD , Creative Wavestudio, Creative MediaSource, Creative Audio Console, Creative Entertainment Mode | Audioausgang | Leistungsmerkmale | Fernsteuerung, Lautstärkenregler, EAX ADVANCED HD, SoundFont Bank-Technologie, USB 2.0-Kompatibilität, Creative Multi Speaker Surround (CMSS) - 3D, 24-bit Crystalizer, X-Fi Crystalizer-Technologie |  | Kompatibilität | Digital Theater Systems (DTS), Dolby Digital EX, EAX 4.0, OpenAL, EAX ADVANCED HD |  | Soundmodus | 5.1 Channel Surround |  | Max. Anzahl Lautsprecher | 6 |  | Rauschabstand | 100 dB |  | DAC-Datenbreite | 24-Bit |  | Abtastfrequenz | 96 kHz (Max) |  | Audiomodi | Wiedergabe : 24-Bit 96 kHz 5.1 ¦ Record : 24-Bit 96 kHz | Prozessor | Speicher/Signalprozessor | Creative X-Fi Xtreme Fidelity |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ITD | |  |  |  |  | pro Packung | € 4,50* | € 52,99* |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 53,96* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 54,92* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 56,32* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 58,86* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ITD |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ITD |  | Versand von ITD |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,50* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 76,90* | € 91,51 | Ähnlich |  | | | € 84,49* | € 100,54 | Ähnlich |  | | | € 232,65* | € 276,85 | Ähnlich |  | | | € 639,30* | € 760,77 | Ähnlich |  | | | € 295,39* | € 351,51 | Ähnlich |  | | | € 366,43* | € 436,05 | Ähnlich |  | | | € 509,45* | € 606,25 | Ähnlich |  | | | € 639,30* | € 760,77 | Ähnlich |  | | | € 348,73* | € 414,99 | Ähnlich |  | | | € 410,61* | € 488,63 | Ähnlich |  | | | € 175,03* | € 208,29 |
|  |  |
|
 |
|
|