Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fujitsu Siemens CELSIUS Mobile H250 VFY:H2500WP081DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  526-862561000
Hersteller:  Fujitsu Siemens
Herst.-Nr.:  VFY:H2500WP081DE
EAN:  4333643569785
Fujitsu Siemens CELSIUS Mobile H250 - Core 2 Duo T9300 / 2.5 GHz - Centrino Pro - RAM 4 GB Festplatte 320 GB - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - Quadro FX 570M - Mobilmodem / Modem ( UMTS, HSDPA, HSUPA ) - Gigabit Ethernet - WLAN : 802.11 a/b/g/n (draft), Bluetooth 2.0 - Lesegerät für Fingerabdruck, Smartcard-Lesegerät - Vista Business / XP Pro Downgrade - 15.4" Breitbildschirm TFT 1920 x 1200 ( WUXGA ) - Kamera
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
36 cm
Tiefe
26 cm
Höhe
3.5 cm
Gewicht
2.6 kg
Lokalisierung
Europa
Integrierte Peripheriegeräte
Stereo-Lautsprecher, drahtlose LAN-Antenne, Bluetooth-Antenne, Zellenantenne
Systemtyp
Notebook
Plattform-Technologie
Intel Centrino Pro
Integrierte Sicherheit
Lesegerät für Fingerabdruck, Smartcard-Lesegerät
Speicher
Festplatte
320 GB - Serial ATA-150 - 5400 rpm
Erweiterung
Konnektivität/Erweiterungseinschübe
1 x von vorne zugänglich
Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)
2 ( 0 ) x Speicher ¦ 1 ( 1 ) x PC Card - Typ I/II ¦ 1 ( 1 ) x ExpressCard/54
Konnektivität/Schnittstellen
1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig ¦ 4 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Modem - Telefonleitung - RJ-11 ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) ¦ 1 x Infrarot - IrDA ¦ 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Audio - SPDIF Output/Line-Out ¦ 1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Docking-/Anschluß-Replikator
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Pick-Up & Return
Service & Support
3 Jahre Garantie
Prozessor
Prozessor
Intel Core 2 Duo T9300 / 2.5 GHz
Chipsatz
Mobile Intel PM965 Express
Datenbus-Geschwindigkeit
800 MHz
64-Bit-Computing
Ja
Multi-Core-Technologie
Dual-Core
RAM
Technologie
DDR II SDRAM
Installierte Anzahl
4 GB / 8 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
2 x 2 GB
Netzwerk
Netzwerk
Netzwerkkarte
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft), Bluetooth 2.0
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IrDA 1.1, IEEE 802.11n (draft), Bluetooth 2.0
Wireless NIC
Intel Wireless WiFi Link 4965AGN
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Administrations-Passwort, Systemkennwort, Smart Card Security
Produktzertifizierungen
FCC Klasse B bescheinigt, ETSI, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN55022, GS, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, ISO 14001, CISPR 22, CSA 22.2 No. 60950, EN 301.489.1, EN 301.489.17, EN 300.328-2, EN 301.893
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
22 dBA
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85%
Massenspeicher-Controller
Typ
Serial ATA
SATA-Schnittstelle
Serial ATA-300
Video
Grafikprozessor / Hersteller
NVIDIA Quadro FX 570M
Audio
Kompatibilität
High Definition Audio
Audioausgang
Soundkarte
Audio Codec
Realtek ALC262
Display
Display-Typ
15.4" TFT
Max. Auflösung
1920 x 1200 ( WUXGA )
Breitbild-Bildschirm
Ja
Cache-Speicher
Typ
L2
Installierte Größe
6 MB
Optische Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - entfernbares Plug-in-Modul
Eingabeperipheriegeräte
Typ
Tastatur, Touchpad, TouchStick
Leistungsmerkmale
Gegen Spritzer geschützt
Tastatur - Lokalisierung und Layout
Deutsch
Telekommunikation
Max. Datenübertragungsrate
7.2 Mbps
Protokolle und Spezifikationen
ITU V.92
Modem
Fax / Modem / Mobilmodem
Cellular Enhancement Protocol
GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSUPA
Batterie
Technologie
8 Zellen Lithium-Ionen
Installierte Anzahl
2 / 2 (Max)
Kapazität
5200 mAh
Betriebszeit (bis zu)
4.5 Stunde(n)
Betriebsdauer mit mitgeliefertem Ersatzakku (bis zu)
8 Stunden
Betriebssystem
Software/Software
Treiber & Utilities, Siemens DeskView, Norton Internet Security, NERO Burning ROM, SmartCase Logon+
Software/Bereitgestelltes Betriebssystem
Microsoft Windows Vista Business / XP Professional Downgrade
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD Memory Card, Memory Stick PRO
Notebook-Kamera
Kameratyp
Integriert
Sensorauflösung
1,3 Megapixel
... > DCI > Systeme > Notebooks
Angebote (9)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT
pro Stück
Frei Haus
€ 1.670,47*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 1.696,07*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 1.713,85*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 1.740,80*
4 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 1.755,44*
Menge:  Stück  
Preise von take_IT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.670,47*
€ 1.987,86
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von take_IT
Versand von take_IT
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F405-L810
€ 121,96*
€ 145,13
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F681-L200
€ 28,97*
€ 34,47
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F405-L200
€ 92,66*
€ 110,27
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F682-L700
€ 92,81*
€ 110,44
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F682-L550
€ 199,20*
€ 237,05
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F682-L800
€ 137,67*
€ 163,83
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F682-L600
€ 201,14*
€ 239,36
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F682-L350
€ 170,79*
€ 203,24
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F681-L310
€ 51,34*
€ 61,09
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F681-L400
€ 590,90*
€ 703,17
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F2613-L600
€ 98,78*
€ 117,55
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6122-L1
€ 211,11*
€ 251,22
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L122
€ 12,34*
€ 14,68
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L123
€ 16,96*
€ 20,18
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP1DA10DEMOB
€ 33,45*
€ 39,81
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP1DA20DEMOB
€ 37,77*
€ 44,95
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP1DA30DEMOB
€ 42,07*
€ 50,06
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP1DT10DEMOB
€ 48,06*
€ 57,19
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP1DA40DEMOB
€ 48,64*
€ 57,88
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP1DT20DEMOB
€ 63,46*
€ 75,52
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP1DA50DEMOB
€ 65,75*
€ 78,24
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP1DA60DEMOB
€ 69,84*
€ 83,11
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP1DT30DEMOB
€ 70,87*
€ 84,34
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP1DT40DEMOB
€ 84,27*
€ 100,28
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP1DT50DEMOB
€ 154,12*
€ 183,40
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP1DT60DEMOB
€ 155,94*
€ 185,57
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP2DA10DEMOB
€ 44,56*
€ 53,03
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP2DA20DEMOB
€ 48,85*
€ 58,13
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP2DA30DEMOB
€ 54,97*
€ 65,41
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP2DA40DEMOB
€ 63,46*
€ 75,52
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP2DT10DEMOB
€ 73,73*
€ 87,74
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP2DA50DEMOB
€ 87,88*
€ 104,58
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP2DA60DEMOB
€ 91,60*
€ 109,00
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP2DT20DEMOB
€ 102,88*
€ 122,43
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP2DT30DEMOB
€ 111,22*
€ 132,35
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP2DT40DEMOB
€ 136,52*
€ 162,46
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP2DT60DEMOB
€ 262,07*
€ 311,86
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP2DT50DEMOB
€ 266,01*
€ 316,55
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP3DA10DEMOB
€ 74,90*
€ 89,13
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP3DA20DEMOB
€ 84,83*
€ 100,95
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP3DA30DEMOB
€ 95,22*
€ 113,31
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP3DA40DEMOB
€ 110,03*
€ 130,94
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP3DT10DEMOB
€ 114,16*
€ 135,85
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP3DT20DEMOB
€ 155,75*
€ 185,34
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP3DA50DEMOB
€ 157,14*
€ 187,00
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP3DA60DEMOB
€ 164,23*
€ 195,43
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP3DT30DEMOB
€ 170,54*
€ 202,94
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP3DT40DEMOB
€ 210,10*
€ 250,02
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP3DT50DEMOB
€ 394,47*
€ 469,42
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP3DT60DEMOB
€ 399,12*
€ 474,95
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F2613-L605
€ 48,32*
€ 57,50
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2007-L815
€ 17,97*
€ 21,38
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2007-L821
€ 18,61*
€ 22,15
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2007-L904
€ 18,09*
€ 21,53
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F405-L601
€ 153,09*
€ 182,18
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F5031-L710
€ 189,79*
€ 225,85
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F5031-L700
€ 198,71*
€ 236,46
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F7119-L100
€ 102,14*
€ 121,55
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F264-L226
€ 32,50*
€ 38,68
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F4000-L200
€ 27,37*
€ 32,57
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26381-K370-L220
€ 19,95*
€ 23,74
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6036-L390
€ 166,09*
€ 197,65
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1850-L800
€ 12,52*
€ 14,90
Zubehör
Fujitsu Siemens
LTCM-RCQ142
€ 29,27*
€ 34,83
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6048-L104
€ 21,39*
€ 25,45
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6048-L102
€ 16,89*
€ 20,10
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6047-L102
€ 39,71*
€ 47,25
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F2486-L822
€ 24,06*
€ 28,63
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F2486-L842
€ 44,43*
€ 52,87
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1650-L500
€ 29,47*
€ 35,07
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1650-L700
€ 54,25*
€ 64,56
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1650-L400
€ 70,79*
€ 84,24
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6045-L100
€ 40,03*
€ 47,64
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1650-L200
€ 49,77*
€ 59,23
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1650-L600
€ 66,68*
€ 79,35
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6105-L5
€ 14,67*
€ 17,46
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6036-L600
€ 22,71*
€ 27,02
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6036-L541
€ 44,83*
€ 53,35
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3145-L10
€ 13,72*
€ 16,33
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26381-K412-L100
€ 378,65*
€ 450,59
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F2613-L310
€ 93,13*
€ 110,82
Zubehör
Fujitsu Siemens
T26139-Y2540-V113
€ 8,82*
€ 10,50
Zubehör
Fujitsu Siemens
T26139-Y2540-V213
€ 10,11*
€ 12,03
Zubehör
Fujitsu Siemens
T26139-Y2540-V313
€ 10,11*
€ 12,03
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F408-L300
€ 43,29*
€ 51,52
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L61
€ 44,38*
€ 52,81
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L60
€ 35,24*
€ 41,94
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L71
€ 102,52*
€ 122,00
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6047-L1
€ 101,37*
€ 120,63
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2727-L550
€ 118,81*
€ 141,38
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2727-L552
€ 211,73*
€ 251,96
Zubehör