Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 526-858222000 Herst.-Nr.: VFY:R1005SH100DE EAN: 4333643566890 |
| |
|
|  |  |
 | Fujitsu Siemens PRIMERGY RX100 S5 - Rack - 1-Weg - 1 x Dual-Core Xeon E3110 / 3 GHz - RAM 1 GB - SATA - Hot-Swap 3.5" - Festplatte 2 x 160 GB - Gigabit Ethernet - Monitor : keine(r) - 1U Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Server |  | Breite | 43 cm |  | Tiefe | 56 cm |  | Höhe | 4.3 cm |  | Gewicht | 12 kg |  | Formfaktor des Produktes | Rack-Montage - 1U |  | Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte | 1 |  | Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte | 2 |  | Server-Skalierbarkeit | 1-Weg | Speicher | Festplatte | 2 x 160 GB - Hot-Swap - Serial ATA-300 - 7200 rpm | Erweiterung | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 1 ( 0 ) x Prozessor - LGA775 Socket ¦ 4 Speicher - DIMM 240-PIN ¦ 1 ( 1 ) x PCI Express x8 ¦ 1 ( 1 ) x PCI Express x8 - Low-Profile |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x seriell - RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 4 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ( Vorderseite: 2 ) ¦ 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 2 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 |  | Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei) | 2 ( 0 ) x Hot-Swap - 3.5" x 1/3H ¦ 1 ( 1 ) x von vorne zugänglich - 5,25" x 1/6H (Slim Line) | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort |  | Service & Support | 1 Jahr Garantie | Prozessor | Typ | Intel Dual-Core Xeon E3110 / 3 GHz |  | Installierte Anzahl | 1 |  | Max. unterstützte Anzahl | 1 |  | Ausbaufähigkeit | Ausbaufähig |  | 64-Bit-Computing | Ja |  | Multi-Core-Technologie | Dual-Core | RAM | Technologie | DDR II SDRAM - ECC |  | Formfaktor | DIMM 240-PIN |  | Leistungsmerkmale | Ungepuffert, Dual Bank, zwei DDR-Kanäle |  | Installierte Anzahl | 1 GB / 8 GB (Max) |  | Übereinstimmung der Speicherspezifikation | PC2-6400 |  | Speichergeschwindigkeit | 800 MHz | Netzwerk | Netzwerk | Netzwerkkarte - integriert |  | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |  | Remoteverwaltungsprotokoll | IPMI 2.0 |  | Ethernet-Controller | Broadcom BCM5715 |  | Remote-Management-Controller | Integrated Remote Management Controller (iRMC S2) |  | Ethernet-Ports | 2 x Gigabit Ethernet | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | CE, FCC Klasse A zertifiziert, ETSI, CSA, BSMI, CISPR 22 Class A, BSMI CNS 13438 Class A, CE-LVD, EN 60950, EN 61000-3-2, VCCI Class A ITE, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class A, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, CB, CCC, EMC, JEIDA, EN300-386 | Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |  | Gerätetyp | Stromversorgung |  | Gestellte Leistung | 350 Watt | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 35 °C | Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x Serial ATA - integriert |  | Controller Schnittstellentyp | Serial ATA-300 |  | Anzahl Kanäle | 2 |  | RAID Level | RAID 0, RAID 1 | Cache-Speicher | Typ | L2 |  | Installierte Größe | 6 MB |  | Cache pro Prozessor | 6 MB | Betriebssystem | Software/Software | ServerView | Monitor | Monitortyp | Keine(r) | Massenspeicher-Controller (2.) | Typ | 1 x Serial ATA - integriert | Grafik-Controller | Typ | Integriert | Hauptplatine | Chipsatz | Intel 3210 |  | Datenbus-Geschwindigkeit | 1333 MHz |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | take_IT | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 716,11* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 736,69* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 742,65* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 755,40* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 761,03* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von take_IT |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von take_IT |  | Versand von take_IT |  |  |  | | Lieferzeit: | 6 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör |  | | Fujitsu Siemens S26361-F3870-L514 | € 38,89* | € 46,28 | Zubehör |  | | Fujitsu Siemens S26361-F3870-L515 | € 78,52* | € 93,44 | Zubehör |  | | Fujitsu Siemens S26361-F3870-L513 | € 25,66* | € 30,54 | Zubehör |  | | Fujitsu Siemens S26361-F3268-L1 | € 60,88* | € 72,45 | Zubehör |  | | Fujitsu Siemens S26361-F3269-L1 | € 112,00* | € 133,28 | Zubehör | | | Fujitsu Siemens S26361-F3241-L201 | € 57,08* | € 67,93 | Zubehör |  | | Fujitsu Siemens S26361-F3242-L201 | € 256,69* | € 305,46 | Zubehör |  | | Fujitsu Siemens S26361-F3462-L201 | € 342,77* | € 407,90 | Zubehör |  | | Fujitsu Siemens S26361-F3265-L250 | € 90,96* | € 108,24 | Zubehör |  | | Fujitsu Siemens S26361-F3265-L500 | € 179,11* | € 213,14 | Zubehör |  | | Fujitsu Siemens S26361-F3265-L750 | € 247,02* | € 293,95 | Zubehör |  | | Fujitsu Siemens S26361-F3861-L160 | € 73,62* | € 87,61 | Zubehör |  | | Fujitsu Siemens S26361-F3270-L201 | € 142,01* | € 168,99 | Zubehör |  | | Fujitsu Siemens S26361-F2557-L201 | € 30,60* | € 36,41 | Zubehör | | | Fujitsu Siemens FSPGA2S20Z00DEPX1 | € 52,30* | € 62,24 | Zubehör | | | Fujitsu Siemens FSPGA2S10Z00DEPX1 | € 41,51* | € 49,40 | Zubehör | | | Fujitsu Siemens FSPGA3S20Z00DEPX1 | € 102,01* | € 121,39 | Zubehör | | | Fujitsu Siemens FSPGA3S10Z00DEPX1 | € 60,13* | € 71,55 | Zubehör | | | Fujitsu Siemens FSPGB3S10Z00DEPX1 | € 71,69* | € 85,31 | Zubehör | | | Fujitsu Siemens FSPGA3S60Z00DEPX1 | € 124,80* | € 148,51 | Zubehör | | | Fujitsu Siemens FSPGD3S63Z00DEPX1 | € 428,43* | € 509,83 | Zubehör | | | Fujitsu Siemens FSPGA4S20Z00DEPX1 | € 112,16* | € 133,47 | Zubehör | | | Fujitsu Siemens FSPGA4S10Z00DEPX1 | € 102,19* | € 121,61 | Zubehör | | | Fujitsu Siemens FSPGA4S60Z00DEPX1 | € 164,76* | € 196,06 | Zubehör | | | Fujitsu Siemens FSPGD4S63Z00DEPX1 | € 577,41* | € 687,12 | Zubehör | | | Fujitsu Siemens FSPGA5S20Z00DEPX1 | € 265,50* | € 315,95 | Zubehör | | | Fujitsu Siemens FSPGA5S10Z00DEPX1 | € 151,38* | € 180,14 | Zubehör | | | Fujitsu Siemens FSPGA5S60Z00DEPX1 | € 204,90* | € 243,83 | Zubehör | | | Fujitsu Siemens FSPGD5S63Z00DEPX1 | € 714,54* | € 850,30 | Zubehör | | | Fujitsu Siemens FSPGACS10Z00DEPX1 | € 101,06* | € 120,26 | Zubehör | | | Fujitsu Siemens FSPGACS20Z00DEPX1 | € 115,74* | € 137,73 | Zubehör | | | Fujitsu Siemens FSPGAGS10Z00DEPX1 | € 188,06* | € 223,79 | Zubehör | | | Fujitsu Siemens FSPGAGS20Z00DEPX1 | € 220,50* | € 262,40 | Zubehör | | | Fujitsu Siemens FSPGADS10Z00DEPX1 | € 101,06* | € 120,26 | Zubehör | | | Fujitsu Siemens FSPGADS20Z00DEPX1 | € 115,74* | € 137,73 | Zubehör |  | | Fujitsu Siemens S26361-F2565-L110 | € 438,35* | € 521,64 |
|  |  |
|
 |
|
|