Acer Extensa 5620Z-3A1G16_XPP - Pentium Dual Core T2370 / 1.73 GHz - RAM 1 GB Festplatte 160 GB - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - GMA X3100 Dynamic Video Memory Technology 4.0 - Gigabit Ethernet - WLAN : 802.11a/b/g - Win XP Pro - 15.4" Breitbildschirm TFT 1280 x 800 ( WXGA )
Allgemein | Breite | 36 cm |
 | Tiefe | 26.7 cm |
 | Höhe | 4.3 cm |
 | Gewicht | 2.9 kg |
 | Lokalisierung | Deutschland |
 | Integrierte Peripheriegeräte | Stereo-Lautsprecher, drahtlose LAN-Antenne |
 | Systemtyp | Notebook |
Speicher | Festplatte | 160 GB - Serial ATA-150 |
Erweiterung | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 2 ( 1 ) x Speicher - SO DIMM 200-polig ¦ 1 ( 1 ) x CardBus - Typ II ¦ 1 ( 1 ) x ExpressCard/54 |
 | Konnektivität/Schnittstellen | 4 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) ¦ 1 x Infrarot - IrDA ¦ 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Display / Video - S-Video-Ausgang ¦ 1 x Audio - Line-Out/Kopfhörer - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - Line-In/Mikrofon - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 1 x Audio - line-In - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 1 x Modem - Telefonleitung - RJ-11 ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |
 | Service & Support | 1 Jahr Garantie |
Prozessor | Prozessor | Intel Pentium Dual Core T2370 / 1.73 GHz |
 | Chipsatz | Mobile Intel GM965 Express |
 | Datenbus-Geschwindigkeit | 533 MHz |
 | 64-Bit-Computing | Ja |
 | Multi-Core-Technologie | Dual-Core |
RAM | Technologie | DDR II SDRAM |
 | Formfaktor | SO DIMM 200-polig |
 | Installierte Anzahl | 1 GB / 4 GB (Max) |
 | Konfigurationsmerkmale | 1 x 1 GB |
Netzwerk | Netzwerk | Netzwerkkarte |
 | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g |
 | Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, Wi-Fi CERTIFIED |
 | Remoteverwaltungsprotokoll | DMI 2.0, ASF 2.0 |
 | Wireless LAN unterstützt | Ja |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Administrations-Passwort, Systemkennwort, Disk Anti-Shock Protection System (DASP), Wake-On-LAN |
 | Produktzertifizierungen | ACPI 3.0 |
Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Extern |
 | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
Massenspeicher-Controller | Typ | Serial ATA |
 | SATA-Schnittstelle | Serial ATA-150 |
Video | Grafikprozessor / Hersteller | Intel GMA X3100 Dynamic Video Memory Technology 4.0 |
 | Max. zugewiesene RAM-Größe | 128 MB |
Audio | Kompatibilität | High Definition Audio |
 | Audioausgang | Soundkarte |
 | Besonderheiten | Acer 3DSonic-Stereolautsprecher |
 | Audioeingang | Mikrofon |
Display | Display-Typ | 15.4" TFT |
 | Max. Auflösung | 1280 x 800 ( WXGA ) |
 | Farbunterstützung | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |
 | Breitbild-Bildschirm | Ja |
Cache-Speicher | Typ | L2 |
 | Installierte Größe | 1 MB |
Optische Speicher | Typ | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - integriert |
Eingabeperipheriegeräte | Typ | Tastatur, Touchpad, Scrolltaste (4 Richtungen) |
 | Leistungsmerkmale | Integrierte numerische Tastatur |
Telekommunikation | Leistungsmerkmale | Wake on Ring |
 | Max. Datenübertragungsrate | 56 Kbps |
 | Protokolle und Spezifikationen | ITU V.92 |
 | Modem | Fax / Modem |
Batterie | Technologie | 6 Zellen Lithium-Ionen |
 | Installierte Anzahl | 1 |
 | Betriebszeit (bis zu) | 3 Stunde(n) |
Betriebssystem | Software/Software | Cyberlink PowerDVD , Acer Launch Manager, NTI CD-Maker, Acer GridVista, Adobe Reader, Acer Empowering Technology, McAfee Internet Security Suite (Trial), NTI Shadow, Microsoft Office Ready 2007 (Trial) |
 | Software/Bereitgestelltes Betriebssystem | Microsoft Windows XP Professional |
Kartenleser | Typ | 5-in-1 Kartenleser |
 | Unterstützte Flash-Speicherkarten | SD Memory Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, xD-Picture Card |