Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DeLOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1411159
Hersteller:  Delock
Herst.-Nr.:  61395
EAN:  4043619613953
Suchbegriffe:
PCMCIA Adapter
DeLOCK - Adapter PCMCIA - CompactFlash-Karte
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.4 cm
Tiefe
6.5 cm
Höhe
0.3 cm
Gerätetyp
Adapter PCMCIA
Art
Plug-in-Modul
Schnittstellen Typ
CompactFlash-Karte
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x CompactFlash-Karte - Typ I/II
Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)
1 x PC Card
... > DCI > Eingabegeräte > Eingabe Adapter
Angebote (1)
Versand
Netto
PCS
Frei Haus
€ 17,35*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG