Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hyundai X93Sd


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  317-20112701
Hersteller:  Hyundai
Herst.-Nr.:  DDL1946X93
EAN:  8809093744875
Hyundai X93Sd - Flachbildschirm - TFT - 19" - 1280 x 1024 / 75 Hz - 300 cd/m2 - 1000:1 - 5 ms - 0.294 mm - DVI-D, VGA - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
40.2 cm
Tiefe
21.3 cm
Höhe
42 cm
Gewicht
4 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix
Integrierte Peripheriegeräte
Stereo-Lautsprecher
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x DVI-D - Digital DVI, 24-polig
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Produktzertifizierungen
TCO '03, CE, UL, TUV, VCCI, C-Tick, GOST, cUL, DDC-2B, EPA Energy Star, GS, ISO 13406-2, VESA DPMS, CB, CCC, EK, FCC, RoHS, WEEE
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
100 x 100 mm
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x DVI-Kabel - 1.8 m
Stromversorgung
Formfaktor
Intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
38 Watt
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Driver
Display
Diagonalabmessung
19"
Max. Auflösung
1280 x 1024 / 75 Hz
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
76 Hz x 82 kHz
Farbunterstützung
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Steuerelemente / Anpassungen
Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Farbtemperatur, Phase
Reaktionszeit
5 ms
Lebensdauer der Beleuchtung
50,000 Stunde(n)
Punktabstand / Pixelabstand
0.294 mm
Signaleingang
DVI-D, VGA
Bildschirmpositionsanpassung
Neigbar
Bild
Seitenverhältnis des Bildes
5:4
Helligkeit
300 cd/m2
Kontrastverhältnis
1000:1
Max. horizontaler Betrachtungswinkel
160
Max. vertikaler Betrachtungswinkel
160
Audioausgang
Typ
Lautsprecher - Stereo - integriert
Ausgangsleistung/Kanal
1 Watt
... > DCI > Ausgabegeräte > Monitore
Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Monitor
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
Avitos
pro Stück
€ 4,00*
€ 129,37*
6 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 132,35*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 132,35*
14 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 133,02*
3 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 136,27*
Menge:  Stück  
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,37*
€ 153,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Buffalo
TS-H2.0TGL/R5-US
€ 713,68*
€ 849,28
Ähnlich
k.A.
DC-FW800 PCIe Bulk
€ 62,19*
€ 74,01
Ähnlich
k.A.
TS4GJFV90P
€ 23,34*
€ 27,77
Ähnlich
Garmin
200900
€ 37,09*
€ 44,14
Ähnlich
Lenovo
43R9250
€ 133,70*
€ 159,10
Ähnlich
k.A.
S2912G2NR-E
€ 255,84*
€ 304,45
Ähnlich
Microsoft
PHL-00581
€ 166,27*
€ 197,86
Ähnlich
Microsoft
N09-02215
€ 75,78*
€ 90,18
Ähnlich
3Com
3CRS48G-48-91-ME
€ 3.238,48*
€ 3.853,79
Ähnlich
Lenovo
NH3DAUK
€ 1.159,24*
€ 1.379,50
Ähnlich
Cisco
WRT54G2-DE
€ 46,29*
€ 55,09
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG