Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Thermaltake Xaser VI MX VH9000SNS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1410293
Hersteller:  Thermaltake
Herst.-Nr.:  VH9000SNS
EAN:  4712487787515
Suchbegriffe:
Thermaltake
Thermaltake Xaser VI MX VH9000SNS - Mid Tower - ATX - ohne Netzteil - Schwarz, Silber - USB/Audio/E-SATA
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mid Tower
Breite
22 cm
Tiefe
52 cm
Höhe
52 cm
Gewicht
8.4 kg
Farbe
Schwarz, Silber
Anzahl interner Einbauschächte
4
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
6
Lüfter
Vorderseite : 1 x 12 cm - ( 1 installiert) ¦ Rückseite : 1 x 12 cm - ( 1 installiert)
Systemgehäuse-Merkmale
Schloss im Seitenteil, schraubenlose PCI-Card-Halterungen, schraubenlose Laufwerksschächte
Unterstützte Mainboards
ATX, microATX
Max. Mainboard-Größe
ATX
Erweiterung
Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)
7 Erweiterungsanschluss
Konnektivität/Schnittstellen
2 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x Massenspeicher - 7-Pin SATA extern ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 1 x Lautsprecher - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei)
5 ( 5 ) x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H ¦ 1 ( 1 ) x von vorne zugänglich - 3.5" x 1/3H ¦ 4 ( 4 ) x intern - 3.5" x 1/3H
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Ohne Netzteil
... > DCI > Systeme > Systemgehäuse
Angebote (1)
Versand
Netto
PCS
Frei Haus
€ 84,44*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG