Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Samsung SP-P400B


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1406810
Hersteller:  Samsung
Herst.-Nr.:  SPP400BX/EDC
EAN:  8808987584634
Samsung SP-P400B - DLP Projektor - 150 ANSI-Lumen - SVGA (800 x 600) - 4:3
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.8 cm
Tiefe
14.6 cm
Höhe
6.5 cm
Gewicht
0.9 kg
Gerätetyp
DLP Projektor
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Composite-Video-Eingang
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb
48 Watt
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
32 dB
Videoeingang
Analoges Videosignal
RGB, Composite Video
Projektor
Leinwand/Sichtbare Bildfläche
0.5 m - 2 m
Leinwand/Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
85 Hz x 70 kHz
Leinwand/Besonderheiten
Integrierter De-Interlacer (progressives Scannen)
Leinwand/OSD-Sprachen
Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Portugiesisch , Schwedisch , Spanisch, Holländisch, Chinesisch, Koreanisch
Leinwand/Helligkeit
150 ANSI-Lumen
Leinwand/Kontrastverhältnis
1000:1
Leinwand/Lampentyp
LED
Leinwand/Projektionsdistanz
0.69 m - 2.82 m
Leinwand/Steuerelemente / Anpassungen
Trapezverzerrung, Farbtemperatur
Leinwand/Auflösung
800 x 600
Leinwand/Lampenlebensdauer
30000 Stunde(n)
Leinwand/Natives Seitenverhältnis
4:3
Projektor-Linsensystem
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
... > DCI > Ausgabegeräte > Projektoren
Angebote (3)
Versand
Netto
^
PCS
Frei Haus
€ 430,37*
4 Tage
€ 6,45*
€ 457,61*
1 Tag
Frei Haus
€ 542,72*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,37*
€ 512,14
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Asus
90OA01A10112A18E5A7Q
€ 204,65*
€ 243,53
Ähnlich
Buffalo
TS-H1.0TGL/R5-US
€ 525,21*
€ 625,00
Ähnlich
Panasonic
SDR-S7EG-K
€ 196,50*
€ 233,84
Ähnlich
k.A.
WML-GREEN
€ 19,56*
€ 23,28
Ähnlich
k.A.
USB2ALLI
€ 12,27*
€ 14,60
Ähnlich
k.A.
WCAM-M
€ 17,90*
€ 21,30
Ähnlich
k.A.
901650
€ 108,37*
€ 128,96
Ähnlich
Netgear
WGR614L-100EUS
€ 49,86*
€ 59,33
Ähnlich
k.A.
76224
€ 73,51*
€ 87,48
Ähnlich
Zyxel
91-995-082001B
€ 162,20*
€ 193,02
Ähnlich
Zyxel
96-996-000029
€ 3.714,56*
€ 4.420,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG