Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LevelOne MobileCon USB-0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1410158
Hersteller:  LevelOne
Herst.-Nr.:  USB-0201
EAN:  k.A.
LevelOne MobileCon USB-0201 - Netzwerkkarte - Hi-Speed USB - EN, Fast EN, Gigabit EN - 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
7 cm
Tiefe
4.5 cm
Höhe
2.6 cm
Gerätetyp
Netzwerkkarte
Schnittstellentyp (Bustyp)
Hi-Speed USB
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Auto-Negotiation, Stromversorgung über USB
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, USB 1.1, USB 2.0
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Statusanzeiger
Link Activity, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse B bescheinigt, CE
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98/ME/2000/XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
... > DCI > Netzwerk > Netzwerkadapter
Weitere Suchbegriffe: USB Ethernet Adapter
Angebote (5)
Versand
Netto
^
PCS
Frei Haus
€ 28,53*
1 Tag
€ 6,00*
€ 28,54*
14 Tage
€ 4,95*
€ 29,21*
6 Tage
€ 3,50*
€ 31,07*
2 Tage
€ 9,00*
€ 32,61*
Menge:  Stück  
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
LevelOne
FPC-0106TX
€ 16,46*
€ 19,59
Ähnlich
LevelOne
USB-0201
€ 29,21*
€ 34,76
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG