TerraTec Cinergy HTC USB XS HD - DVB-T-HDTV-Empfänger/Analog-TV/Videoeingangsadapter - Hi-Speed USB
Allgemein | Gerätetyp | DVB-T-HDTV-Empfänger/Analog-TV/Videoeingangsadapter |
 | Art | Extern |
 | Schnittstellen Typ | Hi-Speed USB |
Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig |
 | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Fernsehantenne - Eingang ¦ 1 x Audio - line-In - RCA x 2 - an Kabel ¦ 1 x Display / Video - Composite-Video-Eingang - RCA - an Kabel ¦ 1 x Display / Video - S-Video-Eingang - Mini-DIN 4-polig - an Kabel |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
 | Service & Support | 2 Jahre Garantie |
Verschiedenes | Zubehör | TV-Antenne, Fernbedienung |
 | Enthaltene Kabel | 1 x Antennenadapter ¦ 1 x USB-Verlängerungskabel - 30 cm ¦ 1 x A/V-Kabel |
 | Gerätefunktionen | Stromversorgung über USB |
Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities, TerraTec Home Cinema, MAGIX Movies on CD & DVD TerraTec Edition |
 | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows Vista |
 | Systemanforderungen/Peripheriegeräte / Schnittstellen | CD-ROM, Hi-Speed USB-Anschluss |
 | Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen | Windows XP/Vista - 2 GHz - RAM 1 GB - HD 300 MB |
Video | Formfaktor | Extern |
 | Leistungsmerkmale | Fernbedienung, Timeshift-Funktion, Teletext, Electronic Program Guide |
 | Analoges Videosignal | S-Video, Composite Video, HF TV Signal |
 | Audioeingabeunterstützung | Standard |
 | Digital-Video-Format | MPEG-2, MPEG-4, DVB, H.264 |
Audioeingang | Typ | Digital Radio Tuner - integriert |
 | Soundeingabemodus | AC-3 (Dolby Digital) |