Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 317-20102756 Herst.-Nr.: XL-20-R EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Teac XL-20-R - Multimedia-Lautsprechersystem für den PC Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Multimedia-Lautsprechersystem für den PC |  | Maße (BxTxH) / Gewicht | Subwoofer : 17 cm x 17 cm x 19 cm ¦ Lautsprecher für rechten/linken Kanal : 9.5 cm x 9 cm x 15.5 cm | Verschiedenes | Fernbedienung | Fernbedienung - Kabel | Lautsprechersystem | Medientyp | 2 Lautsprecher, Subwoofer |  | Frequenzbandbreite | 50 - 20000 Hz |  | Audioverstärker | Integriert |  | Lautsprechertyp | Aktiv |  | Anschlusstechnologie | Verkabelt |  | Steuerung | Ein / Aus, Lautstärke, Höhenregelung, Bass |  | Magnetische Abschirmung | Ja |  | Max. Gesamt-Ausgabeleistung (RMS) | 70 Watt | Einzelheiten des Lautsprechersystems | Mit Lautsprechern | 1 x Subwoofer - 40 Watt - 50 - 150 Hz - verkabelt ¦ 2 x Lautsprecher für rechten/linken Kanal - 10 Watt - 150 - 20000 Hz - verkabelt |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avitos | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,00* | € 27,76* |  |  |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 29,85* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 30,18* |  |  |  | | 18 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 38,23* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Avitos |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Avitos |  | Versand von Avitos |  |  |  | | Lieferzeit: | 17 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,00* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 54,98* | € 65,43 | Ähnlich |  | | | € 92,24* | € 109,77 | Ähnlich | | | | € 55,10* | € 65,57 | Ähnlich | | | | € 259,93* | € 309,32 | Ähnlich | | | | € 287,19* | € 341,76 | Ähnlich | | | | € 406,35* | € 483,56 | Ähnlich | | | | € 452,29* | € 538,23 | Ähnlich |  | | | € 419,51* | € 499,22 | Ähnlich |  | | | € 419,22* | € 498,87 | Ähnlich | | | | € 271,82* | € 323,47 | Ähnlich | | | | € 271,82* | € 323,47 |
|  |  |
|
 |
|
|