Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 526-853673000 Herst.-Nr.: PX -PH500US/T3 EAN: 4945059511199 |
| |
|
|  |  |
 | Plextor PX-PH500US - Festplatte - 500 GB - extern - 2.5" - Hi-Speed USB / eSATA - 5400 rpm - Puffer: 8 MB Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 8.1 cm |  | Tiefe | 13 cm |  | Höhe | 1.7 cm |  | Gewicht | 190 g |  | Gerätetyp | Festplatte - extern | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Hi-Speed USB - Mini-USB, Typ B ¦ 1 x eSATA - 7-Pin SATA extern | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | Plug and Play, RoHS |  | Zubehör | Tragetasche |  | Verpackung | Retail |  | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel | Stromversorgung | Stromversorgung | USB-Bus | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | PlexTools Professional LE |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000, Apple MacOS 8.6 oder später, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista | Festplatte | Formfaktor | 2.5" |  | Schnittstellen Typ | Hi-Speed USB / eSATA |  | Puffergröße | 8 MB |  | Kapazität | 500 GB | Leistung | Übertragungsrate Schnittstelle | 1,5 Gbit/s (eSATA) / 480 Mbit/s (Hi-Speed-USB) |  | Spindelgeschwindigkeit | 5400 rpm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | take_IT | |  |  |  |  | pro Stück | € 5,00* | € 136,29* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 136,52* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 139,97* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 164,04* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 166,08* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von take_IT |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von take_IT |  | Versand von take_IT |  |  |  | | Lieferzeit: | 6 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 174,47* | € 207,62 | Ähnlich |  | | | € 132,94* | € 158,20 | Ähnlich |  | | | € 125,19* | € 148,98 | Ähnlich |  | | | € 83,87* | € 99,81 | Ähnlich |  | | | € 239,14* | € 284,58 | Ähnlich |  | | | € 218,87* | € 260,46 | Ähnlich |  | | | € 25,93* | € 30,86 | Ähnlich |  | | | € 1.570,15* | € 1.868,48 | Ähnlich |  | | | € 720,39* | € 857,26 | Ähnlich |  | | | € 1.986,87* | € 2.364,38 | Ähnlich |  | | | € 67,01* | € 79,74 |
|  |  |
|
 |
|
|