Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sony KDL-20S4020


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  375-137775
Hersteller:  Sony
Herst.-Nr.:  KDL20S4020E
EAN:  4905524464191
Sony KDL-20S4020 - 20" BRAVIA LCD TV - Breitbildformat - 720p - HD ready - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
50 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
37 cm
Gewicht
7 kg
Farbe
Silber
Produkttyp
20" LCD TV
Serie
BRAVIA
Abmessung
Ohne Fuß
TV-Tuner
1x Analog/Digital-Kombination
PC-Schnittstelle
VGA (HD-15)
Digital Television-Zertifizierung
HD ready
Videoschnittstelle
Bestandteil, composite, HDMI, S-Video, SCART
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb
65 Watt
Stromverbrauch Standby/Ruhezustand
1 Watt
Display
Technologie
TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
20" - Breitbildformat
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Anzeigeformat
720p
Auflösung
1366 x 768
Funktionen
Video-Rauschunterdrückung, Kindersicherung, Bildschirmmenü, Kanalbezeichnung
Breitbildschirm-Modi
Zoomfaktor 14:9, Zoomfaktor 16:9, Konventionell 4:3, Auto Wide, Zoomfaktor, 16:9
Bildeinstellung
Standard/Kino/Lebhaft
Sprache des Anzeigemenüs
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Slowakisch, Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Norwegisch , Portugiesisch , Polnisch, Finnisch, Schwedisch , Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Bulgarisch, Rumänisch
Kammfilter
Digital
Progressives Scanning
Progressives Scanning (Line Doubling)
Dynamisches Kontrastverhältnis
5000:1
LCD Hintergrundlicht-Technologie
Wide Color Gamut-CCFL
Anschlüsse
Anschlusstyp
1 x VGA-Eingang ( 15 PIN HD D-Sub (HD-15) ) ¦ 1 x Audio Line-In ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) ¦ 1 x Component-Video-Eingang ( RCA Phono x 3 ) ¦ 1 x HDMI ( 19 PIN HDMI Typ A ) ¦ 1 x S-Video-Eingang ( 4 PIN Mini-DIN ) ¦ 1 x Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) ¦ 1 x Composite-Video-/Audio-Eingang ( RCA Phono x 3 ) ¦ 2 x SCART ( 21 PIN SCART ) ¦ 1 x seriell
Audiosystem
Lautsprecher
2 x Lautsprecher für rechten/linken Kanal - eingebaut - 5 Watt
Funktionen
Automatische Lautstärkeregelung
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Klangeffekte
BBE ViVA HD3D, Virtual Dolby Digital
Audioregler
Sound-Modus
Ausgangsleistung/gesamt
10 Watt
Mitgelieferte Lautsprecher
2 Lautsprecher
Surround-Modus
Eingebaut
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung - infrarot
Video-Funktionen
Videotext
Ja
Teletext-Speicher
700 Seiten
Elektronisches Programmverzeichnis
NexTView, Digital EPG
HD Ready
Ja
Analoge Videoeingangssignale
PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC4.43
Videoeingangsformate
480p, 720p, 1080i, 576i, 576p
Kindersicherung
Ja
TV-Tuner
Kanäle
UHF:21-69, Kabel: 21-41, VHF: 2-12, Kabel: 1-20
Stereo-Empfangssystem
NICAM
Mehr-Kanal-Vorschau
Bild-in-Bild
Empfangssystem
SECAM-D, SECAM-B, SECAM-K, PAL-B, SECAM-G, PAL-G, PAL-I, PAL-D, SECAM-L, PAL-K
Analog TV-Tuner
PAL, SECAM
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Bildschirm ohne Fuß - 50 cm x 10 cm x 37 cm x 7 kg ¦ Bildschirm mit Fuß - 50 cm x 20.9 cm x 40.6 cm x 8 kg
Digitaler TV Tuner
Digital TV-Tuner
DVB-T
Ständer & Halterungen
Ständer enthalten
Eingebaut
Ständerdesign
Tabletop
Ständermerkmale
Neigbar
... > DCI > Video > Fernseher
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
Misco
pro Stück
€ 2,69*
€ 352,60*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 374,38*
15 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 391,18*
16 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 397,18*
Preise von Misco
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,60*
€ 419,59
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Belkin
AV52400EA04
€ 39,82*
€ 47,39
Sonstiges
Belkin
AV52300QP04
€ 42,79*
€ 50,92
Sonstiges
Humax
PRHD1000
€ 187,58*
€ 223,22
Sonstiges
Panasonic
SAXR59EGS
€ 355,57*
€ 423,13
Sonstiges
Philips
SRU9600/10
€ 62,12*
€ 73,92
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG