Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Auzen X-Fi Prelude 7.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  206-110049897
Hersteller:  Auzentech
Herst.-Nr.:  900300503
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Soundkarte
Auzen X-Fi Prelude 7.1 - Soundkarte - 24-Bit - 96 kHz - 120 dB S/N - 7.1 Channel Surround - PCI - Creative X-Fi CA20K
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Soundkarte
Art
Plug-in-Karte
Schnittstellen Typ
PCI
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
PCI
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - Line-Out (Side Surround) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - Line-Out (Rückseite) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - Line-Out (Back Surround) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - SPDIF-Eingang - RCA ¦ 1 x Audio - SPDIF-Ausgang - RCA ¦ 1 x Audio - line-In - 4 PIN MPC
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows Vista
Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen
Windows XP SP2 - Pentium III - 1 GHz - RAM 256 MB - HD 600 MB ¦ Windows XP Media Center Edition - Pentium III - 1 GHz - RAM 256 MB - HD 600 MB ¦ Windows XP 64-bit Edition - Pentium III - 1 GHz - RAM 256 MB - HD 600 MB ¦ Windows Vista - Pentium III - 1 GHz - RAM 512 MB - HD 600 MB
Systemanforderungen/Software
Driver
Audioausgang
Leistungsmerkmale
DTS Interactive
Kompatibilität
Dolby Digital Live, EAX 5.0, DTS Neo:PC
Soundmodus
7.1 Channel Surround
Rauschabstand
120 dB
DAC-Datenbreite
24-Bit
Abtastfrequenz
96 kHz (Max)
Prozessor
Speicher/Installierter RAM (Max.)
64 MB
Speicher/Signalprozessor
Creative X-Fi CA20K
... > DCI > Ausgabegeräte > Soundkarten
Angebote (1)
Versand
Netto
BUGcomputer
Frei Haus
€ 145,81*
Preise von BUGcomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,81*
€ 173,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
Versand von BUGcomputer
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG