Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 206-110060787 Herst.-Nr.: S30852-H1919-B101 EAN: 4025515843320 |
| |
|
|  |  |
 | Siemens Gigaset S685 IP - Schnurloses Telefon / VoIP-Telefon mit Erkennung eingehender Anrufe & Anrufbeantworter - DECT\GAP - SIP - Titan Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Schnurloses Telefon / VoIP-Telefon mit Erkennung eingehender Anrufe & Anrufbeantworter |  | Karosseriefarbe | Titan | Verschiedenes | Verbindungen | 1 x Kopfhörerstecker / Sub-Mini-Phone 2,5 mm |  | Zubehör | Gürtelklammer |  | Antenne | Integriert |  | Platzierung/Befestigung | Wandmontage möglich, auf dem Tisch |  | Enthaltene Kabel | Telefonleitungskabel ¦ Netzwerkkabel | Stromversorgung | Typ | Telefonaufladestation + Netzteil - extern | Batterie | Technologie | Wiederaufladbar - NiMH |  | Batterie | 2 x Batterie - AAA Typ |  | Mitgelieferte Anzahl | 2 |  | Hörbarer Batteriealarm | Ja |  | Redezeit | Bis zu 600 Min. |  | Standby-Zeit | Bis zu 180 Std. | Anzeige | Typ | LCD-Anzeige - Farb |  | Farbtiefe | 16 Bit (65000 Farben) |  | Bildschirmauflösung | 128 x 160 Pixel |  | Merkmale | Bildschirmschoner, Hintergrundlicht |  | Zeilenanzahl | 8 |  | Anzeigestelle | Hörer |  | Anzeigeinformation | Akkuanzeige, Anruflänge, Anrufgebühr, Signalstärke, Datum, Uhrzeit | Telefonmerkmale | Zusätzliche Funktionen | Eingebaute Uhr, Alarm, Zeit-/Tagesstempel, E-Mail-Client, integrierter Kalender |  | Zusätzliche Merkmale | Tastensperre, PIN Code, Babyphone, Klangregler, Wartemusik, integrierter Webserver, mit Bluetooth-Headsets kompatibel, GHC (Gigaset Home Control), ECO-DECT |  | Norm für schnurlose Telefone | DECT\GAP |  | Max. Hörer-Betriebsabstand | 50 m |  | Max. Handgerätentfernung (im Freien) | 300 m |  | Wählertyp | Tastatur |  | Position des Wählers | Hörer |  | Wählerbetriebsarten | Puls, Ton |  | Funktionsknöpfe | Freisprechertaste, Wahlwiederholungstaste, Navigatortaste, Blitzauslöser, Pausenknopf |  | Lautstärkeregelung | Ja |  | Klingeleinstellung | Ja |  | Max. unterstützte Hörer | 6 |  | Max. unterstützte Base Units | 4 |  | Sprechanlage | Ja |  | Anruferkennung | Ja |  | Automatische Wahlwiederholung | Ja |  | Anruffilterung | Ja |  | Menüvorgang | Ja |  | Lautsprechertelefon | Ja |  | Anklopfen | Ja |  | Hörerlokalisierer | Ja |  | Konferenzfähig | Dreiweg |  | Sprachnachrichtenfähigkeit | Ja |  | Short Messaging Service (SMS) | Ja |  | Anrufweiterleitung | Ja |  | Konfiguration für mehrere Handapparate | Telefonbuchübertragung |  | Computerverbindung | Ja (Bluetooth) |  | Anrufübertragung | Ja |  | Ruf halten | Ja |  | Firmware Upgrade-fähig | Eingebaut | Telefonspeicher | Speicher für angewählte Nummern | 20 |  | Kapazität des Telefonbuchs | 250 Namen und Nummern | Abmessungen & Gewicht (Handset) | Breite | 5 cm |  | Tiefe | 2.8 cm |  | Höhe | 14.3 cm | Antwortsystem | Anrufbeantwortersystem | Digital |  | Anz. ausgehender Ansagen | 2 |  | Aufnahmekapazität | 30 Min. |  | Zweiweg-Anrufaufnahme | Ja |  | Sprachansagen | Ja |  | Akustischer Hinweis bei Nachricht | Ja |  | Max. Länge ausgehender Nachrichten | 170 Sek | IP-Telefonie | Netzwerkprotokolle | HTTP, DNS |  | Voice Codecs | G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, G.726 |  | Servicequalität | Differentiated Services (DiffServ), Type of Service (ToS) |  | IP-Adressenzuweisung | DHCP, statisch |  | VoIP-Protokolle | SIP |  | Sprachfunktionen | Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Echo Cancellation (ECN) |  | Netzwerkmerkmale | Network Address Translation (NAT) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (14) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BUGcomputer | |  |  |  |  | pro Stück | € 6,99* | € 95,02* |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,50* |
€ 96,18* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 97,34* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 98,31* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 100,50* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von BUGcomputer |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer |  | Versand von BUGcomputer |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* |  | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 5,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 30,61* | € 36,43 | Ähnlich |  | | | € 10,43* | € 12,41 | Ähnlich |  | | | € 5,51* | € 6,56 | Ähnlich |  | | | € 27,41* | € 32,62 | Ähnlich |  | | | € 63,28* | € 75,30 | Ähnlich |  | | | € 75,63* | € 90,00 | Ähnlich |  | | | € 87,85* | € 104,54 | Ähnlich |  | | | € 60,30* | € 71,76 | Ähnlich |  | | | € 65,53* | € 77,98 | Ähnlich |  | | | € 34,44* | € 40,98 | Ähnlich |  | | | € 102,83* | € 122,37 | Ähnlich |  | | | € 45,98* | € 54,72 | Ähnlich |  | | | € 32,17* | € 38,28 | Ähnlich |  | | | € 78,58* | € 93,51 | Ähnlich |  | | | € 87,70* | € 104,36 | Ähnlich |  | | | € 78,58* | € 93,51 | Ähnlich |  | | | € 94,31* | € 112,23 | Ähnlich |  | | | € 103,43* | € 123,08 | Ähnlich |  | | | € 119,51* | € 142,22 | Ähnlich |  | | | € 119,99* | € 142,79 | Ähnlich |  | | | € 83,02* | € 98,79 |
|  |  |
|
 |
|
|