Acer Altos R720 - Rack - zweiweg - 1 x Quad-Core Xeon E5405 / 2 GHz - RAM 2 GB - Hot-Swap - Festplatte 2 x 146 GB - ATI ES1000 - Gigabit Ethernet - Monitor : keine(r) - 2U
Allgemein | Typ | Server |
 | Breite | 43 cm |
 | Tiefe | 71 cm |
 | Höhe | 8.7 cm |
 | Gewicht | 27.2 kg |
 | Formfaktor des Produktes | Rack-Montage - 2U |
 | Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte | 1 |
 | Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte | 5 |
 | Server-Skalierbarkeit | Zweiweg |
Speicher | Festplatte | 2 x 146 GB - Hot-Swap - Serial Attached SCSI |
Erweiterung | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 8 ( 6 ) x Speicher - DIMM 240-PIN ¦ 2 ( 1 ) x Prozessor ¦ 2 ( 2 ) x PCI Express x8 - Low-Profile ¦ 2 ( 2 ) x PCI Express x8 - volle Höhe ¦ 1 ( 1 ) x PCI-X / 133 MHz - volle Höhe |
 | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 2 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 3 x USB - USB Typ A, 4-polig ( Vorderseite: 1 ) ¦ 2 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ( Vorderseite: 1 ) ¦ 1 x seriell - RJ-45 |
 | Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei) | 5 ( 3 ) x Hot-Swap - 3.5" ¦ 1 ( 0 ) x von vorne zugänglich - 5,25" Slim Line |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
 | Service & Support | 3 Jahre Garantie |
Prozessor | Typ | Intel Quad-Core Xeon E5405 / 2 GHz |
 | Installierte Anzahl | 1 |
 | Max. unterstützte Anzahl | 2 |
 | Ausbaufähigkeit | Ausbaufähig |
 | Wichtigste Prozessormerkmale | Intel Extended Memory 64 Technology, Intel Virtualization Technology |
 | 64-Bit-Computing | Ja |
 | Multi-Core-Technologie | 4-Core |
RAM | Technologie | DDR II SDRAM |
 | Formfaktor | FB-DIMM 240-pin |
 | Leistungsmerkmale | Registriert , Memory Mirroring, Voll gepuffert, Memory Sparing |
 | Installierte Anzahl | 2 GB / 32 GB (Max) |
 | Konfigurationsmerkmale | 2 x 1 GB |
 | Speichergeschwindigkeit | 667 MHz |
Netzwerk | Netzwerk | Netzwerkkarte - integriert |
 | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
 | Ethernet-Ports | 2 x Gigabit Ethernet |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Abschließbare Vorderklappe, Chassis Intrusion Detection |
 | Produktzertifizierungen | CE, UL, BSMI, cUL, GS, NEMKO, CB, CCC, FCC |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V |
 | Gerätetyp | Stromversorgung Hot-Plug |
 | Installierte Anzahl | 1 |
 | Max. unterstützte Anzahl | 2 |
 | Gestellte Leistung | 750 Watt |
 | Redundante Stromversorgung | Eingebaut |
 | Plan für redundante Stromversorgung | 1+1 |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x RAID - integriert |
 | Controller Schnittstellentyp | Serial Attached SCSI |
 | RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, RAID 50 |
 | Puffergrösse | 128 MB |
Cache-Speicher | Typ | L2 |
 | Installierte Größe | 12 MB |
 | Cache pro Prozessor | 12 MB ( 2 x 6 MB (6 MB pro Core-Paar) ) |
Betriebssystem | Software/Software | Acer EasyBUILD, Acer Altos Advanced Server Manager 7.1 |
Monitor | Monitortyp | Keine(r) |
Grafik-Controller | Typ | Integriert |
 | Installierte Größe | 16 MB |
 | Grafikprozessor / Hersteller | ATI ES1000 |
Hauptplatine | Chipsatz | Intel 5000P |
 | Datenbus-Geschwindigkeit | 1333 MHz |