Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Transcend StoreJet 35 Ultra TS500GSJ35U-EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  317-20110255
Hersteller:  Transcend
Herst.-Nr.:  TS500GSJ35U-EU
EAN:  0760557812784
Transcend StoreJet 35 Ultra - Festplatte - 500 GB - extern - 3.5" - Hi-Speed USB / eSATA-300
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.8 cm
Tiefe
12.8 cm
Höhe
4.8 cm
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Festplatte - extern
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Hi-Speed USB ¦ 1 x eSATA-300
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, CE, BSMI
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel ¦ 1 x eSATA-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Stromversorgung
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities, StoreJet Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Apple MacOS 9.0 oder später, Microsoft Windows XP, Linux 2.4 oder später, Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Massenspeicher-Controller
Typ
Serial ATA - integriert - Hi-Speed USB / eSATA-300
Controller-Schnittstellentyp
Serial ATA-300
Festplatte
Formfaktor
3.5"
Schnittstellen Typ
Hi-Speed USB / eSATA-300
Kapazität
500 GB
Schnittstellentyp internes Laufwerk
Serial ATA
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
3,0 Gbit/s (eSATA) / 480 Mbit/s (Hi-Speed USB)
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
Avitos
pro Stück
€ 4,00*
€ 96,74*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 97,39*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 99,01*
10 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 110,33*
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:17 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG