Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Canon PIXMA IP100 1446B029


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  375-135503
Hersteller:  Canon
Herst.-Nr.:  1446B029
EAN:  4960999534725
Canon PIXMA iP100 - Drucker - Farb - Tintenstrahl - 100 x 150 mm - bis zu 20 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 14 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 50 Blätter - USB, Infrarot
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Fotodrucker - Tintenstrahl - Farb
Breite
32.2 cm
Tiefe
18.5 cm
Höhe
6.2 cm
Gewicht
2 kg
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig ¦ 1 x Infrarot - IrDA
Drucker
Anschlusstechnik
Drahtlos, verkabelt
Max. Auflösung (Farbe)
9600 dpi x 2400 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 20 Seiten/Min. - Schwarz Schnell ¦ Bis zu 14 Seiten/Min. - Farbe schnell ¦ Bis zu 15.6 Seiten/Min. - s/w ¦ Bis zu 11.2 Seiten/Min. - Farb
Schnittstelle
USB, Infrarot
Spezifikationen für den Direktdruck
PictBridge, Canon Direct Print
Druckermerkmale
Randloser Druck
Tintenstrahl-Technologie
Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Mindestgröße der Tintentröpfchen
1 pl
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
5 Farben
Medienhandhabung
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 100 x 180 mm, 54 x 86 mm, 200 x 250 mm
Größe der Briefumschläge
International DL (110 x 220 mm)
Gesamte Medienkapazität
50 Blätter
Mediazuführungen
1 x automatischer Dokumenteneinzug - 50 Blätter Gewicht: 64 g/m2 - 273 g/m2
Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Foto-Aufkleber, Fotopapier, glänzend, mattes Photopapier, Papier für hohe Auflösung
Karten- / Etikettengröße
54 x 86 mm
Mediengewicht
64 g/m2 - 273 g/m2
Max. Mediengröße (angepasst)
216 mm x 356 mm
Format für randlose Fotos
A4 (210 x 297 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 54 x 86 mm
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
EPA Energy Star
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenbehälter ( Schwarz ) ¦ 1 x Tintenbehälter ( Farb )
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
9 Watt
Stromverbrauch Standby/Ruhezustand
1.5 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities, Canon Easy-PhotoPrint
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000 Professional , Microsoft Windows XP, Apple MacOS X 10.3.9 oder höher, Microsoft Windows Vista
Systemanforderungen/Peripheriegeräte / Schnittstellen
CD-ROM, XGA-Monitor
Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen
Windows 2000/XP/Vista - Pentium II - 300 MHz - RAM 128 MB - HD 800 MB ¦ MacOS X - PowerPC G3 - RAM 128 MB - HD 650 MB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Schallemission (Betrieb)
38.5 dBA
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Enthalten
1
... > DCI > Ausgabegeräte > Drucker
Angebote (10)
Einheit
Versand
Netto
^
Misco
pro Stück
€ 2,69*
€ 220,99*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 223,58*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 224,18*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 225,08*
2 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 226,22*
Menge:  Stück  
Preise von Misco
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,99*
€ 262,98
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Canon
2553B003
€ 65,15*
€ 77,53
Zubehör
Canon
1607B002
€ 72,94*
€ 86,80
Zubehör
Canon
1511B001
€ 13,41*
€ 15,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG