Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 317-20110978 Herst.-Nr.: SH-S223F/BEBN EAN: 8808987530914 |
| |
|
|  |  |
 | Samsung WriteMaster SH-S223F - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 22x/22x/12x - Serial ATA - intern - 5.25" - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 14.8 cm |  | Tiefe | 17 cm |  | Höhe | 4.2 cm |  | Gewicht | 0.75 kg |  | Farbe | Schwarz |  | Gerätetyp | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk |  | Art | Intern |  | Schnittstelle | Serial ATA | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Serial ATA-150 - Serial ATA, 7-polig |  | Konnektivität/Kompatible Einschübe | 1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | RoHS |  | Verpackung | Bulk | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Nero Software Suite | Optische Speicherung | Typ | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 5.25" x 1/2H |  | Zugriffszeit | 110 ms (CD), 130 ms (DVD) |  | Produktzertifizierungen | Video CD |  | Lesegeschwindigkeit | 48x (CD) / 16x (DVD) |  | Schreibgeschwindigkeit | 48x (CD) / 22x (DVD±R) / 12x (DVD-R DL) / 16x (DVD+R DL) |  | Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien | 32x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 12x (DVD-RAM) |  | Puffergröße | 2 MB |  | Medienzuführungstyp | Tablett |  | Funktionen | Horizontal/vertikal montierbar, Speed Adjustment Technology (SAT), Tilt Actuator Compensation (TAC), Double Optimum Power Control, Auto Balance System (ABS), Writemaster Technology, Firmware aktualisierbar, Magic Speed, Speed Plus |  | Unterstützte CD-Formate | CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Photo CD, Video CD, CD-ROM, DVD-Video |  | Unterstützte Medientypen | CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL |  | Buffer-Underrun-Schutz | Buffer Under Run Free Technology |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avitos | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,00* | € 23,76* |  |  |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 24,52* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 25,91* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 26,06* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 3,50* |
€ 26,83* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Avitos |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Avitos |  | Versand von Avitos |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,00* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 22,40* | € 26,66 | Ähnlich | | | | € 3,38* | € 4,02 | Ähnlich |  | | | € 9,14* | € 10,88 | Ähnlich |  | | | € 8,66* | € 10,31 | Ähnlich |  | | | € 498,18* | € 592,83 | Ähnlich |  | | | € 251,16* | € 298,88 | Ähnlich |  | | | € 13,68* | € 16,28 | Ähnlich |  | | | € 13,68* | € 16,28 | Ähnlich |  | | | € 13,54* | € 16,11 | Ähnlich |  | | | € 13,21* | € 15,72 | Ähnlich |  | | | € 50,64* | € 60,26 | Ähnlich |  | | | € 3.377,28* | € 4.018,96 | Ähnlich |  | | | € 164,18* | € 195,37 |
|  |  |
|
 |
|
|