Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Verbatim SmartDisk Portable Hard Drive 47563


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  112IT-mcbevqp
Hersteller:  Verbatim
Herst.-Nr.:  47563
EAN:  k.A.
Verbatim SmartDisk Portable Hard Drive - Festplatte - 250 GB - extern - 2.5" - FireWire / Hi-Speed USB - 5400 rpm - Puffer: 8 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.5 cm
Tiefe
13.5 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
163 g
Gerätetyp
Festplatte - extern
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Hi-Speed USB ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) - FireWire, 6-polig
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel ¦ 1 x IEEE 1394-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgung
FireWire-Bus, USB-Bus
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 9.x, Apple MacOS X 10.1 oder später, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP
Festplatte
Formfaktor
2.5"
Schnittstellen Typ
IEEE 1394 (FireWire) / Hi-Speed USB
Puffergröße
8 MB
Kapazität
250 GB
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
400 Mbit/s (FireWire) / 480 Mbit/s (Hi-Speed USB)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Angebote (1)
Versand
Netto
buero2b_IT_com
€ 6,45*
€ 92,03*
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Axis
5502-041
€ 50,48*
€ 60,07
Ähnlich
Axis
5500-951
€ 215,56*
€ 256,52
Ähnlich
Axis
5500-881
€ 58,23*
€ 69,29
Ähnlich
Axis
5502-011
€ 50,48*
€ 60,07
Ähnlich
Axis
5502-021
€ 50,48*
€ 60,07
Ähnlich
Axis
5502-001
€ 76,52*
€ 91,06
Ähnlich
Freecom
30725
€ 140,29*
€ 166,95
Ähnlich
Verbatim
47565
€ 95,06*
€ 113,12
Ähnlich
Apple Computer
MB166D/A-Z0F2-CTO24
€ 2.252,71*
€ 2.680,72
Ähnlich
HP
Q7725-67958
€ 31,00*
€ 36,89
Ähnlich
Cisco
CM6.0-K9-MIG8=
€ 1.256,31*
€ 1.495,01
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG