Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 526-822325000 Herst.-Nr.: PN20 EAN: 0811686005179 |
| |
|
|  |  |
 | Shuttle PN20 Wireless LAN Module - Netzwerkkarte - Hi-Speed USB - 802.11b, 802.11g Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Intern |  | Breite | 2 cm |  | Tiefe | 7.8 cm |  | Höhe | 0.4 cm |  | Gewicht | 3 g |  | Gerätetyp | Netzwerkkarte |  | Schnittstellentyp (Bustyp) | Hi-Speed USB | Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x Hi-Speed USB |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Netzwerk - Radio-Ethernet | Netzwerk | Anschlusstechnik | Drahtlos |  | Data Link Protocol | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |  | Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |  | Datenübertragungsrate | 54 Mbps |  | Max. Reichweite in geschlossenen Räumen | 100 m |  | Max. Reichweite (außen) | 400 m |  | Frequenzband | 2.4 GHz | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | CE, FCC |  | Montagekit | Inbegriffen |  | Encryption Algorithm | 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2 |  | Enthaltene Kabel | 1 x Antennenkabel | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Linux, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 50 °C | Antenne | Antenne | Extern abnehmbar |  | Antennenzahl | 1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | take_IT | |  |  |  |  | pro Stück | € 5,00* | € 54,03* |  |  |  |  |  | | 23 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 54,61* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 54,66* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 58,93* |  |  |  | | 18 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 63,60* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von take_IT |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von take_IT |  | Versand von take_IT |  |  |  | | Lieferzeit: | 6 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 188,69* | € 224,54 | Ähnlich |  | | | € 311,66* | € 370,88 | Ähnlich |  | | | € 20,74* | € 24,68 | Ähnlich |  | | | € 14,56* | € 17,33 | Ähnlich |  | | | € 11,78* | € 14,02 | Ähnlich |  | | | € 949,97* | € 1.130,46 | Ähnlich |  | | | € 61,59* | € 73,29 | Ähnlich |  | | | € 58,58* | € 69,71 | Ähnlich |  | | | € 58,70* | € 69,85 | Ähnlich |  | | | € 1.118,41* | € 1.330,91 | Ähnlich |  | | | € 26,74* | € 31,82 |
|  |  |
|
 |
|
|