Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fujitsu Siemens PRIMERGY RX300 S4 VFY:R3004SX010DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  112IT-Z1224562
Hersteller:  Fujitsu Siemens
Herst.-Nr.:  VFY:R3004SX010DE
EAN:  4333643547486
Fujitsu Siemens PRIMERGY RX300 S4 - Rack - zweiweg - 1 x Quad-Core Xeon E5430 / 2.66 GHz - RAM 4 GB - SAS - Hot-Swap 3.5" - Festplatte 2 x 73 GB - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - Gigabit Ethernet - Monitor : keine(r) - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Breite
48.3 cm
Tiefe
78.5 cm
Höhe
8.6 cm
Gewicht
25 kg
Formfaktor des Produktes
Rack-Montage - 2U
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
2
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
6
Server-Skalierbarkeit
Zweiweg
Speicher
Festplatte
2 x 73 GB - Hot-Swap - Serial Attached SCSI - 15000 rpm
Erweiterung
Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)
2 ( 1 ) x Prozessor - LGA771 Socket ¦ 2 ( 1 ) x Speicherkarte ¦ 6 ( 4 ) x Speicher - FB-DIMM 240-pin ¦ 5 ( 5 ) x PCI Express x8 - Low-Profile ( x4 mode (dual x8 mode if neighbour slot is empty) ) ¦ 1 ( 1 ) x PCI-X / 133 MHz - Low-Profile
Konnektivität/Schnittstellen
1 x seriell - RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 4 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ( Vorderseite: 2 ) ¦ 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 2 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei)
1 ( 0 ) x von vorne zugänglich - 5,25" x 1/6H (Slim Line) ¦ 1 ( 1 ) x von vorne zugänglich - 3.5" x 1/6H ¦ 6 ( 4 ) x Hot-Swap - 3.5" x 1/3H
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort
Service & Support
3 Jahre Garantie
Prozessor
Typ
Intel Quad-Core Xeon E5430 / 2.66 GHz
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Ausbaufähigkeit
Ausbaufähig
64-Bit-Computing
Ja
Multi-Core-Technologie
4-Core
RAM
Technologie
DDR II SDRAM - ECC Chipkill
Formfaktor
FB-DIMM 240-pin
Leistungsmerkmale
Voll gepuffert
Installierte Anzahl
4 GB / 48 GB (Max)
Erweiterungsregel
2 Module gleichzeitig
Übereinstimmung der Speicherspezifikation
PC2-5300
Konfigurationsmerkmale
2 x 2 GB
Speichergeschwindigkeit
667 MHz
Netzwerk
Netzwerk
Netzwerkkarte - integriert
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll
IPMI 2.0
Ethernet-Controller
2 x Broadcom BCM5708
Remote-Management-Controller
Integrated Remote Management Controller (iRMC S2)
Ethernet-Ports
2 x Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CE, FCC Klasse A zertifiziert, ETSI, CSA, BSMI, EN 61000-3-2, VCCI Class A ITE, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class A, UL 60950 Third Edition, CB, JEIDA, EN300-386, IEC 60950-1, EN 60950-1, C-Tick Class A
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Gerätetyp
Stromversorgung Hot-Plug
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
700 Watt
Redundante Stromversorgung
Optional
Plan für redundante Stromversorgung
1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x Serial Attached SCSI
Controller Schnittstellentyp
Serial Attached SCSI
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 1E
Name des Speicher-Controllers
LSISAS1068
Cache-Speicher
Typ
L2
Installierte Größe
12 MB
Cache pro Prozessor
12 MB ( 2 x 6 MB (6 MB pro Core-Paar) )
Optische Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - Serial ATA
Betriebssystem
Software/Software
ServerView, VMware ESX Server 3i
Monitor
Monitortyp
Keine(r)
Massenspeicher-Controller (2.)
Typ
1 x Serial ATA - integriert
Anzahl Kanäle
2
Grafik-Controller
Typ
Integriert
Hauptplatine
Chipsatz
Intel 5000P
Datenbus-Geschwindigkeit
1333 MHz
... > DCI > Systeme > Desktops & Server
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
buero2b_IT_com
pro Stück
€ 6,45*
€ 2.021,40*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 2.023,39*
6 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 2.052,71*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 2.128,42*
6 Tage
pro Stück
€ 2,69*
€ 2.144,51*
Menge:  Stück  
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.021,40*
€ 2.405,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.020,39*
€ 2.404,26
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3263-L521
€ 100,07*
€ 119,08
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3263-L522
€ 115,83*
€ 137,84
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3263-L523
€ 187,61*
€ 223,26
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3263-L524
€ 480,08*
€ 571,30
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3059-L2
€ 38,89*
€ 46,28
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3204-L514
€ 230,27*
€ 274,02
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3204-L573
€ 179,11*
€ 213,14
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3204-L530
€ 386,20*
€ 459,58
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1790-L240
€ 264,87*
€ 315,20
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3857-L6
€ 212,67*
€ 253,08
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3270-L201
€ 142,01*
€ 168,99
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA3S20Z00DEPX3
€ 146,24*
€ 174,03
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGD3SD0Z00DEPX3
€ 472,95*
€ 562,81
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGB3S10Z00DEPX3
€ 161,88*
€ 192,64
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA3S60Z00DEPX3
€ 162,37*
€ 193,22
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGD3S63Z00DEPX3
€ 566,18*
€ 673,75
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGD3SI1Z00DEPX3
€ 1.318,70*
€ 1.569,25
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGD3SI3Z00DEPX3
€ 1.412,79*
€ 1.681,22
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGD3SG1Z00DEPX3
€ 848,02*
€ 1.009,14
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGD3SG3Z00DEPX3
€ 942,18*
€ 1.121,19
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA4S20Z00DEPX3
€ 393,52*
€ 468,29
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGD4SD0Z00DEPX3
€ 814,07*
€ 968,74
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA4S10Z00DEPX3
€ 335,51*
€ 399,26
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA4S60Z00DEPX3
€ 267,26*
€ 318,04
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGD4S63Z00DEPX3
€ 933,64*
€ 1.111,03
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGD4SI1Z00DEPX3
€ 1.898,50*
€ 2.259,22
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGD4SI3Z00DEPX3
€ 2.018,92*
€ 2.402,51
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGD4SG1Z00DEPX3
€ 1.296,15*
€ 1.542,42
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGD4SG3Z00DEPX3
€ 1.416,52*
€ 1.685,66
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA5S20Z00DEPX3
€ 623,89*
€ 742,43
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGD5SD0Z00DEPX3
€ 1.130,46*
€ 1.345,25
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA5S10Z00DEPX3
€ 531,01*
€ 631,90
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGA5S60Z00DEPX3
€ 373,92*
€ 444,96
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGD5S63Z00DEPX3
€ 1.275,27*
€ 1.517,57
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGD5SI1Z00DEPX3
€ 2.433,71*
€ 2.896,11
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGD5SI3Z00DEPX3
€ 2.578,55*
€ 3.068,47
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGD5SG1Z00DEPX3
€ 1.709,62*
€ 2.034,45
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGD5SG3Z00DEPX3
€ 1.854,48*
€ 2.206,83
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGAFS10Z00DEPX3
€ 477,39*
€ 568,09
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGACS10Z00DEPX3
€ 250,64*
€ 298,26
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGACS20Z00DEPX3
€ 294,72*
€ 350,72
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGAGS10Z00DEPX3
€ 475,44*
€ 565,77
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGAGS20Z00DEPX3
€ 558,09*
€ 664,13
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGADS10Z00DEPX3
€ 250,64*
€ 298,26
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPGADS20Z00DEPX3
€ 294,27*
€ 350,18
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26113-F529-L10
€ 99,89*
€ 118,87
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3324-L6
€ 203,11*
€ 241,70
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2565-L261
€ 561,53*
€ 668,22
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2565-L251
€ 272,49*
€ 324,26
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2565-L231
€ 438,35*
€ 521,64
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2565-L271
€ 447,34*
€ 532,33
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2565-L110
€ 438,35*
€ 521,64
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3882-L266
€ 493,71*
€ 587,51
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG