Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Panasonic TH 50PX8E


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  112IT-Z1200417
Hersteller:  Panasonic
Herst.-Nr.:  TH-50PX8E
EAN:  5025232461356
Panasonic TH 50PX8E - 50" VIERA Plasma-TV - 100Hz - Breitbildformat - 720p - HD ready - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
121 cm
Tiefe
38.7 cm
Höhe
84.4 cm
Gewicht
37 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
50" Plasma-TV
Serie
VIERA
Abmessung
Mit Fuß
TV-Tuner
1x analog, 1x digital
Digital Television-Zertifizierung
HD ready
Bedingter Zugriff
Common Interface (CI)-Steckplatz
Videoschnittstelle
Bestandteil, composite, HDMI, S-Video, SCART
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
355 Watt
Display
Technologie
Plasma (PDP)
Diagonalabmessung
50" - Breitbildformat
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Farbtiefe
Bis zu 29 Milliarden Farben
Kontrastverhältnis
10000:1
Anzeigeformat
720p
Auflösung
1366 x 768
Funktionen
Video-Rauschunterdrückung, Bildschirmmenü, Hotelmodus, Q-Link, Bildschirmschoner, 3D Color Management
Breitbildschirm-Modi
Zoomfaktor 14:9, Zoomfaktor 16:9, Konventionell 4:3, Auto Wide, Zoomfaktor
Farbtemperatur-Regelung
Ja
Bildeinstellung
Dynamisch/Normal/Cinema
100 Hz
Ja
Kammfilter
3D Digital
Progressives Scanning
Progressives Scanning (Line Doubling)
Dynamisches Kontrastverhältnis
1000000:1
Anschlüsse
Anschlusstyp
2 x HDMI ( 19 PIN HDMI Typ A ) ¦ 1 x SCART (AV-Eingang/Ausgang / RGB-Eingang) ( 21 PIN SCART ) ¦ 1 x SCART (AV In/Out / RGB / S-Video) ( 21 PIN SCART ) ¦ 1 x Component-Video-Eingang ( RCA Phono x 3 ) ¦ 1 x S-Video-Eingang ( 4 PIN Mini-DIN ) ¦ 1 x Composite-Video-Eingang ( RCA-Phono ) ¦ 1 x Audio Line-In ( RCA-Phono x 2 ) ¦ 1 x Audio Line-Out ( RCA-Phono x 2 ) ¦ 1 x Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm )
Vorhandene Steckplätze
1 x Common Interface Slot
Audiosystem
Lautsprecher
2 x Lautsprecher für rechten/linken Kanal - eingebaut - 10 Watt
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Klangeffekte
Ambience
Ausgangsleistung/gesamt
20 Watt
Mitgelieferte Lautsprecher
2 Lautsprecher
Surround-Modus
Eingebaut
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung - infrarot
Unterstützte Geräte
TV, Videorecorder, DVD-Player
Video-Funktionen
Videotext
Ja
Teletext-Speicher
500 Seiten
Elektronisches Programmverzeichnis
Digital EPG
HD Ready
Ja
Analoge Videoeingangssignale
NTSC, PAL, SECAM
Videoeingangsformate
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Kindersicherung
Ja
TV-Tuner
Stereo-Empfangssystem
NICAM
Mehr-Kanal-Vorschau
Picture-and-Text (PAT)
Empfangssystem
PAL 60, SECAM-D, SECAM-B, SECAM-K, PAL-B, SECAM-G, PAL-G, PAL-I, PAL-D, NTSC-M, SECAM-L, PAL-K, PAL-H
Analog TV-Tuner
NTSC, PAL, SECAM
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Bildschirm ohne Fuß - 121 cm x 9.3 cm x 79.1 cm x 35 kg
Digitaler TV Tuner
Digital TV-Tuner
DVB-T
Ständer & Halterungen
Ständer enthalten
Eingebaut
... > DCI > Video > Fernseher
Angebote (1)
Versand
Netto
buero2b_IT_com
€ 6,45*
€ 963,38*
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 963,38*
€ 1.146,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 953,44*
€ 1.134,59
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:18 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
IBM
7977KBG
€ 1.823,50*
€ 2.169,97
Ähnlich
HP
464945-B21
€ 817,49*
€ 972,81
Ähnlich
HP
467956-B21
€ 958,10*
€ 1.140,14
Ähnlich
HP
CB515A#BAN
€ 1.299,87*
€ 1.546,85
Ähnlich
HP
445574-B21
€ 1.296,12*
€ 1.542,38
Ähnlich
LG
32LG6000
€ 605,60*
€ 720,66
Ähnlich
Kingston
KTA-MB800/1G
€ 19,77*
€ 23,53
Ähnlich
Panasonic
TH-37PX8E
€ 579,03*
€ 689,05
Ähnlich
Panasonic
TH-42PX8E
€ 618,04*
€ 735,47
Ähnlich
Verbatim
47339
€ 23,77*
€ 28,29
Ähnlich
Verbatim
47340
€ 35,95*
€ 42,78
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG