Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Panasonic TH 37PX8E


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  112IT-Z1200407
Hersteller:  Panasonic
Herst.-Nr.:  TH-37PX8E
EAN:  5025232473571
Panasonic TH 37PX8E - 37" VIERA Plasma-TV - 100Hz - Breitbildformat - 720p - HD ready - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
91.7 cm
Tiefe
32.7 cm
Höhe
66.5 cm
Gewicht
24 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
37" Plasma-TV
Serie
VIERA
Abmessung
Mit Fuß
TV-Tuner
1x analog, 1x digital
Digital Television-Zertifizierung
HD ready
Bedingter Zugriff
Common Interface (CI)-Steckplatz
Videoschnittstelle
Bestandteil, composite, HDMI, S-Video, SCART
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
235 Watt
Display
Technologie
Plasma (PDP)
Diagonalabmessung
37" - Breitbildformat
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Farbtiefe
Bis zu 29 Milliarden Farben
Kontrastverhältnis
10000:1
Anzeigeformat
720p
Auflösung
1024 x 720
Funktionen
Video-Rauschunterdrückung, Bildschirmmenü, Hotelmodus, Q-Link, Bildschirmschoner, 3D Color Management
Breitbildschirm-Modi
Zoomfaktor 14:9, Zoomfaktor 16:9, Konventionell 4:3, Auto Wide, Zoomfaktor
Farbtemperatur-Regelung
Ja
Bildeinstellung
Dynamisch/Normal/Cinema
100 Hz
Ja
Kammfilter
3D Digital
Progressives Scanning
Progressives Scanning (Line Doubling)
Dynamisches Kontrastverhältnis
1000000:1
Anschlüsse
Anschlusstyp
2 x HDMI ( 19 PIN HDMI Typ A ) ¦ 1 x SCART (AV-Eingang/Ausgang / RGB-Eingang) ( 21 PIN SCART ) ¦ 1 x SCART (AV In/Out / RGB / S-Video) ( 21 PIN SCART ) ¦ 1 x Component-Video-Eingang ( RCA Phono x 3 ) ¦ 1 x S-Video-Eingang ( 4 PIN Mini-DIN ) ¦ 1 x Composite-Video-Eingang ( RCA-Phono ) ¦ 1 x Audio Line-In ( RCA-Phono x 2 ) ¦ 1 x Audio Line-Out ( RCA-Phono x 2 ) ¦ 1 x Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm )
Vorhandene Steckplätze
1 x Common Interface Slot
Audiosystem
Lautsprecher
2 x Lautsprecher für rechten/linken Kanal - eingebaut - 10 Watt
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Klangeffekte
Ambience
Ausgangsleistung/gesamt
20 Watt
Mitgelieferte Lautsprecher
2 Lautsprecher
Surround-Modus
Eingebaut
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung - infrarot
Unterstützte Geräte
TV, Videorecorder, DVD-Player
Video-Funktionen
Videotext
Ja
Teletext-Speicher
500 Seiten
Elektronisches Programmverzeichnis
Digital EPG
HD Ready
Ja
Analoge Videoeingangssignale
NTSC, PAL, SECAM
Videoeingangsformate
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Kindersicherung
Ja
TV-Tuner
Stereo-Empfangssystem
NICAM
Mehr-Kanal-Vorschau
Picture-and-Text (PAT)
Empfangssystem
PAL 60, SECAM-D, SECAM-B, SECAM-K, PAL-B, SECAM-G, PAL-G, PAL-I, PAL-D, NTSC-M, SECAM-L, PAL-K, PAL-H
Analog TV-Tuner
NTSC, PAL, SECAM
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Bildschirm ohne Fuß - 91.7 cm x 9.3 cm x 61.7 cm x 22 kg
Digitaler TV Tuner
Digital TV-Tuner
DVB-T
Ständer & Halterungen
Ständer enthalten
Eingebaut
... > DCI > Video > Fernseher
Angebote (2)
Versand
Netto
^
buero2b_IT_com
€ 6,45*
€ 578,41*
17 Tage
€ 4,00*
€ 669,81*
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,41*
€ 688,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 567,76*
€ 675,63
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:18 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
IBM
7977KBG
€ 1.625,36*
€ 1.934,18
Ähnlich
HP
GB962EA#ABD
€ 1.118,55*
€ 1.331,07
Ähnlich
HP
467958-B21
€ 721,82*
€ 858,97
Ähnlich
HP
445105-B21
€ 1.515,77*
€ 1.803,77
Ähnlich
Kingston
KHX11000D3LL/2G
€ 85,56*
€ 101,82
Ähnlich
Kingston
KHX11000D3LLK2/4G
€ 161,94*
€ 192,71
Ähnlich
Kingston
KTM-M15K2/8G
€ 335,83*
€ 399,64
Ähnlich
LG
32LG6000
€ 587,02*
€ 698,55
Ähnlich
Microsoft
S55-02293
€ 142,56*
€ 169,65
Ähnlich
NEC
50032200
€ 1.912,04*
€ 2.275,33
Ähnlich
Verbatim
47339
€ 24,45*
€ 29,10
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG