Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sony KDL-20S3050


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  375-137776
Hersteller:  Sony
Herst.-Nr.:  KDL20S3050E
EAN:  k.A.
Sony KDL-20S3050 - 20" BRAVIA LCD TV - Breitbildformat - 720p - HD ready - Mokka
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
49.7 cm
Tiefe
9.9 cm
Höhe
35.8 cm
Gewicht
7 kg
Farbe
Mokka
Produkttyp
20" LCD TV
Serie
BRAVIA
Abmessung
Ohne Fuß
TV-Tuner
1x Analog/Digital-Kombination
PC-Schnittstelle
VGA (HD-15)
Digital Television-Zertifizierung
HD ready
Videoschnittstelle
Bestandteil, composite, HDMI, S-Video, SCART
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb
60 Watt
Stromverbrauch Standby/Ruhezustand
0.7 Watt
Display
Technologie
TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
20" - Breitbildformat
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Anzeigeformat
720p
Auflösung
1366 x 768
Funktionen
Video-Rauschunterdrückung, Kindersicherung, Bildschirmmenü, Kanalbezeichnung
Blickwinkel
160 Grad
Breitbildschirm-Modi
Zoomfaktor 14:9, Zoomfaktor 16:9, Konventionell 4:3, Auto Wide, Zoomfaktor, Wide
Bildeinstellung
Standard/Kino/Lebhaft
Sprache des Anzeigemenüs
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Slowakisch, Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Norwegisch , Portugiesisch , Polnisch, Schwedisch , Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Bulgarisch, Rumänisch
Kammfilter
Digital
Betrachtungswinkel (vertikal)
160 Grad
Progressives Scanning
Progressives Scanning (Line Doubling)
Dynamisches Kontrastverhältnis
4000:1
LCD Hintergrundlicht-Technologie
Wide Color Gamut-CCFL
Anschlüsse
Anschlusstyp
1 x VGA-Eingang ( 15 PIN HD D-Sub (HD-15) ) ¦ 1 x Component-Video-Eingang ( RCA Phono x 3 ) ¦ 1 x HDMI ( 19 PIN HDMI Typ A ) ¦ 1 x S-Video-Eingang ( 4 PIN Mini-DIN ) ¦ 1 x Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) ¦ 1 x Audio Line-Out ( RCA-Phono x 2 ) ¦ 1 x Composite-Video-/Audio-Eingang ( RCA Phono x 3 ) ¦ 2 x SCART ( 21 PIN SCART ) ¦ 1 x seriell ¦ 1 x Audio Line-In ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm )
Audiosystem
Lautsprecher
2 x Lautsprecher für rechten/linken Kanal - eingebaut - 5 Watt
Funktionen
Automatische Lautstärkeregelung
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Klangeffekte
BBE ViVA HD3D, Virtual Dolby Digital
Audioregler
Sound-Modus
Ausgangsleistung/gesamt
10 Watt
Mitgelieferte Lautsprecher
2 Lautsprecher
Surround-Modus
Eingebaut
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung - infrarot
Video-Funktionen
Videotext
Ja
Teletext-Speicher
700 Seiten
Elektronisches Programmverzeichnis
Digital EPG
HD Ready
Ja
Analoge Videoeingangssignale
PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC4.43
Videoeingangsformate
480p, 720p, 1080i, 576i, 576p
Kindersicherung
Ja
TV-Tuner
Kanäle
UHF:21-69, Kabel: 21-41, VHF: 2-12, Kabel: 1-20
Stereo-Empfangssystem
NICAM
Mehr-Kanal-Vorschau
Bild-in-Bild
Empfangssystem
SECAM-D, SECAM-B, SECAM-K, PAL-B, SECAM-G, PAL-G, PAL-I, PAL-D, SECAM-L, PAL-K
Analog TV-Tuner
PAL, SECAM
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Bildschirm ohne Fuß - 49.7 cm x 9.9 cm x 35.8 cm x 7 kg ¦ Bildschirm mit Fuß - 49.7 cm x 19.9 cm x 39.5 cm x 8 kg
Digitaler TV Tuner
Digital TV-Tuner
DVB-T
Ständer & Halterungen
Ständer enthalten
Eingebaut
Ständerdesign
Tabletop
... > DCI > Video > Fernseher
Angebote (1)
Versand
Netto
Misco
€ 2,69*
€ 427,60*
Preise von Misco
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,60*
€ 508,84
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Ercos
350-012
€ 86,51*
€ 102,95
Sonstiges
Logitech
966187-0914
€ 183,03*
€ 217,81
Sonstiges
Panasonic
SAXR59EGS
€ 355,57*
€ 423,13
Sonstiges
Panasonic
SCPTX7EGK
€ 458,03*
€ 545,06
Sonstiges
Philips
SRU9600/10
€ 62,12*
€ 73,92
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG