Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Panasonic TH 50PZ800E


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  526-841655000
Hersteller:  Panasonic
Herst.-Nr.:  TH-50PZ800E
EAN:  5025232461240
Panasonic TH 50PZ800E - 50" VIERA Plasma-TV - 100Hz - Breitbildformat - 1080p (FullHD) - HD ready - Piano Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
127 cm
Tiefe
38.7 cm
Höhe
84.7 cm
Farbe
Piano Black
Produkttyp
50" Plasma-TV
Serie
VIERA
Abmessung
Mit Fuß
TV-Tuner
1x analog, 1x digital
PC-Schnittstelle
VGA (HD-15)
Digital Television-Zertifizierung
HD ready
Bedingter Zugriff
Common Interface (CI)-Steckplatz
Videoschnittstelle
Bestandteil, composite, HDMI, S-Video, SCART
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Display
Technologie
Plasma (PDP)
Diagonalabmessung
50" - Breitbildformat
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Kontrastverhältnis
30000:1
Anzeigeformat
1080p (FullHD)
Auflösung
1920 x 1080
Funktionen
Video-Rauschunterdrückung, Bildschirmmenü, Contrast Auto Tracking System (CATS), Hotelmodus, Q-Link, Bildschirmschoner, x.v.Color, 3D Color Management
Breitbildschirm-Modi
Zoomfaktor 14:9, Zoomfaktor 16:9, Konventionell 4:3, Auto Wide, Zoomfaktor
Farbtemperatur-Regelung
Ja
Bildeinstellung
Dynamisch/Normal/Cinema
100 Hz
Ja
Kammfilter
3D Digital
Progressives Scanning
Progressives Scanning (Line Doubling)
Dynamisches Kontrastverhältnis
1000000:1
Anschlüsse
Anschlusstyp
3 x HDMI ( 19 PIN HDMI Typ A ) - Rückseite ¦ 1 x HDMI ( 19 PIN HDMI Typ A ) - Seite ¦ 1 x SCART (AV In/Out / RGB / S-Video) ( 21 PIN SCART ) ¦ 1 x SCART (AV-Eingang/Ausgang / RGB-Eingang) ( 21 PIN SCART ) ¦ 1 x VGA-Eingang ( 15 PIN HD D-Sub (HD-15) ) ¦ 1 x Component-Video-Eingang ( RCA Phono x 3 ) ¦ 1 x Audio Line-In ( RCA-Phono x 2 ) ¦ 1 x Audio Line-Out ( RCA-Phono x 2 ) ¦ 1 x S-Video-Eingang ( 4 PIN Mini-DIN ) ¦ 1 x Composite-Video-Eingang ( RCA-Phono ) ¦ 1 x Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) ¦ 1 x digitaler Audio-Ausgang (optisch)
Vorhandene Steckplätze
1 x Common Interface Slot ¦ 1 x SD-Speicherkarte
Audiosystem
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Klangeffekte
SRS TruSurround XT, Ambience
Ausgangsleistung/gesamt
31 Watt
Surround-Modus
Eingebaut
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung - infrarot
Unterstützte Geräte
TV, Videorecorder, DVD-Player
Video-Funktionen
Videotext
Ja
Teletext-Speicher
2000 Seiten
Elektronisches Programmverzeichnis
Digital EPG
HD Ready
Ja
Analoge Videoeingangssignale
NTSC, PAL, SECAM
Videoeingangsformate
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Kindersicherung
Ja
TV-Tuner
Stereo-Empfangssystem
NICAM
Mehr-Kanal-Vorschau
Picture-and-Picture (PAP), Bild-in-Bild, Picture-and-Text (PAT)
Empfangssystem
PAL 60, SECAM-D, SECAM-B, SECAM-K, PAL-B, SECAM-G, PAL-G, PAL-I, PAL-D, NTSC-M, SECAM-L, PAL-K, PAL-H
Analog TV-Tuner
NTSC, PAL, SECAM
Netzwerk & Internet-Multimedia
Funktionalität
Wiedergabe von Digitalfotos
Unterstützte Bildformate
JPG
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Bildschirm ohne Fuß - 127 cm x 10.4 cm x 79.4 cm
Digitaler TV Tuner
Digital TV-Tuner
DVB-T
Speicherkartenleser
Unterstützte Flash Memory-Karten
SD Memory Card
Ständer & Halterungen
Ständer enthalten
Eingebaut
... > DCI > Video > Fernseher
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT
pro Stück
Frei Haus
€ 1.782,85*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 1.792,87*
18 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 1.815,80*
17 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 1.839,57*
5 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 1.920,38*
Menge:  Stück  
Preise von take_IT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.782,85*
€ 2.121,59
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von take_IT
Versand von take_IT
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3268-L1
€ 66,69*
€ 79,36
Ähnlich
Cisco
C3201SMIC-TP=
€ 775,92*
€ 923,34
Ähnlich
Panasonic
DVD-S54EG-K
€ 105,87*
€ 125,99
Ähnlich
Panasonic
DVD-S54EG-S
€ 105,87*
€ 125,99
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3237-L413
€ 90,12*
€ 107,24
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F1790-L241
€ 199,49*
€ 237,39
Ähnlich
Fujitsu Siemens
CCN:GER-100159-003
€ 785,06*
€ 934,22
Ähnlich
k.A.
34194
€ 255,22*
€ 303,71
Ähnlich
k.A.
34281
€ 483,95*
€ 575,90
Ähnlich
Fujitsu Siemens
FSP:GB4S10Z00DENBH
€ 111,44*
€ 132,61
Ähnlich
Cisco
CM6.0U4-K9-7825=
€ 3.038,76*
€ 3.616,12
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG