Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Philips 42HF7845


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  317-20102927
Hersteller:  Philips
Herst.-Nr.:  42HF7845/10
EAN:  8712581328658
Philips 42HF7845 - 42" LCD TV - Breitbildformat - 720p - HD ready - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
105 cm
Tiefe
26.5 cm
Höhe
74.9 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
42" LCD TV
Abmessung
Mit Fuß
PC-Schnittstelle
VGA (HD-15)
Länderkits
Belgien, Bulgarien, Tschechische Republik, Israel, Ukraine, Rumänien, Ungarn, Marokko, Kroatien, Slowakei, Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Russland, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien und Nordirland, Griechenland, Türkei, Irland
Digital Television-Zertifizierung
HD ready
Videoschnittstelle
Bestandteil, composite, HDMI, S-Video, SCART
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Stromverbrauch Standby/Ruhezustand
2 Watt
Display
Technologie
TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
42" - Breitbildformat
Helligkeit
1000 cd/m2
Anzeigeformat
720p
Auflösung
1366 x 768
Funktionen
Active Control, Dynamic Contrast, 3:2-Pulldown-Verfahren, Antireflex-Beschichtung, 2:2-Pulldown-Verfahren, Color Transient Improvement (CTI), Luminance Transient Improvement (LTI), Contrast Plus, Smart Picture Control, Smart Sound Control
Blickwinkel
178 Grad
Pixelreaktionszeit
5 ms
Betrachtungswinkel (vertikal)
178 Grad
Progressives Scanning
Progressives Scanning (Line Doubling)
Dynamisches Kontrastverhältnis
5000:1
Anschlüsse
Anschlusstyp
2 x HDMI ( 19 PIN HDMI Typ A ) - Rückseite ¦ 1 x SCART (AV In/Out / RGB) ( 21 PIN SCART ) - Rückseite ¦ 1 x SCART (AV In/Out / S-Video) ( 21 PIN SCART ) - Rückseite ¦ 1 x Composite-Video-/Audio-Eingang ( RCA Phono x 3 ) - Rückseite ¦ 2 x Component-Video-Eingang ( RCA Phono x 3 ) - Rückseite ¦ 1 x S-Video-Eingang ( 4 PIN Mini-DIN ) - Rückseite ¦ 3 x Audio Line-In ( RCA-Phono x 2 ) - Rückseite ¦ 1 x VGA-Eingang ( 15 PIN HD D-Sub (HD-15) ) - Rückseite ¦ 1 x Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) - Seite
Vorhandene Steckplätze
1 x SmartCard Xpress
Audiosystem
Lautsprecher
2 x Lautsprecher für rechten/linken Kanal - eingebaut
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Klangeffekte
Incredible Surround
Mitgelieferte Lautsprecher
2 Lautsprecher
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung - infrarot
Video-Funktionen
Videotext
Ja
Teletext-Speicher
1000 Seiten
HD Ready
Ja
Analoge Videoeingangssignale
NTSC, PAL, SECAM
Unterstützte Auflösungen, Computer
1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA)
TV-Tuner
Stereo-Empfangssystem
NICAM
Analog TV-Tuner
PAL, SECAM
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Bildschirm ohne Fuß - 105 cm x 11.3 cm x 68.6 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
115 cm
Tiefe (Versand)
31.3 cm
Höhe (Versand)
78.8 cm
Ständer & Halterungen
Wandbefestigung enthalten
Eingebaut
... > DCI > Video > Fernseher
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
Avitos
pro Stück
€ 4,00*
€ 945,08*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 990,10*
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 945,08*
€ 1.124,65
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:17 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Philips
SBB103L/10
€ 109,01*
€ 129,72
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG