Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 128-1033110 Herst.-Nr.: 057A1-090111-10A1 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | AutoCAD LT 2009 - Lizenz - 1 zusätzlicher Benutzer - Win - Englisch Weitere Informationen: Allgemein | Kategorie | Kreativitätsanwendung |  | Unterkategorie | Kreativität - computergestützte Konstruktion (CAD) |  | Sprache(n) | Englisch | Software | Lizenztyp | Lizenz |  | Anzahl Lizenzen | 1 zusätzlicher Benutzer |  | Lizenzpreise | Standard |  | Min. unterstützte Farbtiefe | 32-Bit-Farbe |  | Plattform | Windows | Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen) |  | Peripheriegeräte / Schnittstellen | SXGA-Monitor, 128 MB Videospeicher |  | Details der Systemanforderungen | Microsoft Windows XP SP2 - Pentium 4 - 2.2 GHz - RAM 1 GB - HD 750 MB ¦ Microsoft Windows Vista - Pentium 4 - 3 GHz - RAM 2 GB - HD 750 MB ¦ Microsoft Windows XP Professional x64 Edition - Athlon 64 - RAM 2 GB - HD 750 MB ¦ Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen) - Athlon 64 - RAM 2 GB - HD 750 MB |  | Softwareanforderungen | Internet Explorer 6.0 SP1 oder höher |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | Autodesk 057A1-120411-10J1 | € 603,67* | € 718,37 | Ähnlich |  | | | € 181,43* | € 215,90 | Ähnlich |  | | | € 181,43* | € 215,90 | Ähnlich |  | | | € 134,58* | € 160,15 | Ähnlich |  | | | € 134,58* | € 160,15 | Ähnlich |  | | | € 598,05* | € 711,68 | Ähnlich |  | | | € 300,60* | € 357,71 | Ähnlich |  | | | € 817,93* | € 973,34 | Ähnlich |  | | | € 931,30* | € 1.108,25 | Ähnlich |  | | | € 2.344,06* | € 2.789,43 | Ähnlich |  | | | € 433,38* | € 515,72 |
|  |  |
|
 |
|
|