HP ProLiant DL585 G5 - Rack - vierweg - 2 x Third-Generation Opteron 8354 / 2.2 GHz - RAM 4 GB - SAS - Hot-Swap 2.5" - keine Festplatte - CD-RW / DVD-ROM kombiniert - Gigabit Ethernet - Monitor : keine(r) - 4U
Allgemein | Typ | Server |
 | Breite | 48.3 cm |
 | Tiefe | 67.3 cm |
 | Höhe | 17.6 cm |
 | Gewicht | 29.9 kg |
 | Lokalisierung | Europa |
 | Anwendungsempfehlung | Kleinbetrieb, Großunternehmen |
 | Formfaktor des Produktes | Rack-Montage - 4U |
 | Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte | 2 |
 | Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte | 8 |
 | Server-Skalierbarkeit | Vierweg |
Speicher | Festplatte | Keine |
Erweiterung | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 32 ( 28 ) x Speicher - DIMM 240-PIN ¦ 4 ( 2 ) x Prozessor ¦ 2 ( 2 ) x PCI-X / 100 MHz ¦ 4 ( 4 ) x PCI Express x4 ¦ 3 ( 2 ) x PCI Express x8 |
 | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 5 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ( Vorderseite: 2 ) ¦ 2 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung - HP iLO - RJ-45 ¦ 2 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ( Vorderseite: 1 ) |
 | Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei) | 1 ( 1 ) x von vorne zugänglich - 3,5" Slim Line ¦ 1 ( 0 ) x von vorne zugänglich - 5,25" Slim Line ¦ 8 ( 8 ) x Hot-Swap - 2.5" SFF |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
 | Service & Support | 3 Jahre Garantie |
Prozessor | Typ | AMD Third-Generation Opteron 8354 / 2.2 GHz |
 | Installierte Anzahl | 2 |
 | Max. unterstützte Anzahl | 4 |
 | 64-Bit-Computing | Ja |
 | Multi-Core-Technologie | 4-Core |
RAM | Technologie | DDR II SDRAM - Advanced EEC |
 | Formfaktor | DIMM 240-PIN |
 | Leistungsmerkmale | Registriert |
 | Installierte Anzahl | 4 GB / 128 GB (Max) |
 | Übereinstimmung der Speicherspezifikation | PC2-5300 |
 | Konfigurationsmerkmale | 4 x 1 GB |
 | Speichergeschwindigkeit | 667 MHz |
Netzwerk | Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WoL), DHCP Support, ACPI-Support |
 | Netzwerk | Netzwerkkarte - PCI Express x4 - integriert |
 | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
 | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
 | Ethernet-Controller | 2 x HP NC371i |
 | Remote-Management-Controller | Integrated Lights-Out 2 |
 | Ethernet-Ports | 2 x Gigabit Ethernet |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Administrations-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, Tastatur-Kennwort, Diskkonfiguration sperren, Disketten I/O Kontrolle, E/A Steuerung serieller Anschluß, Steuerung USB-Anschluss |
 | Produktzertifizierungen | ACPI 1.0a |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
 | Gerätetyp | Stromversorgung |
 | Installierte Anzahl | 1 |
 | Max. unterstützte Anzahl | 2 |
 | Gestellte Leistung | 1300 Watt |
 | Redundante Stromversorgung | Optional |
 | Plan für redundante Stromversorgung | 1+1 (mit optionaler Stromversorgung) |
Umgebungsbedingungen | Geräuschentwicklung | 73 dB |
 | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 70% |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x RAID - Plug-in-Karte - PCI Express x8 |
 | Controller Schnittstellentyp | Serial ATA-150 / SAS |
 | RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 |
 | Name des Speicher-Controllers | Smart Array P400 |
 | Puffergrösse | 256 MB |
Cache-Speicher | Typ | L3 |
 | Installierte Größe | 4 MB |
 | Cache pro Prozessor | 2 MB |
Optische Speicher | Typ | CD-RW / DVD-ROM kombiniert - IDE |
 | Lesegeschwindigkeit | 24x (CD) / 8x (DVD) |
Betriebssystem | Software/Software | Treiber & Utilities |
 | Software/OS-zertifiziert | SunSoft Solaris, SuSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server 2003, Red Hat Enterprise Linux |
Monitor | Monitortyp | Keine(r) |
Massenspeicher-Controller (2.) | Typ | 1 x IDE - integriert |
Grafik-Controller | Typ | Integriert |
 | Installierte Größe | 32 MB |