Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP Workstation Xw4600 PW480ET#ABD


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  526-825821000
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  PW480ET#ABD
EAN:  0884420018964
HP Workstation xw4600 - CMT - 1 x Core 2 Duo E8500 / 3.16 GHz - RAM 2 GB - Festplatte 1 x 500 GB - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - keine Grafiken - Gigabit Ethernet - Vista Business - Monitor : keine(r)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Arbeitsstation
Breite
16.8 cm
Tiefe
45.6 cm
Höhe
45 cm
Gewicht
13.6 kg
Farbe
Carbonite, Alloy Metallic
Lokalisierung
Deutsch / Deutschland
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Formfaktor des Produktes
Convertible Mini Tower
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip
Speicher
Festplatte
1 x 500 GB - Standard - Serial ATA-300 - 7200 rpm - Native Command Queuing (NCQ)
Erweiterung
Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)
1 ( 0 ) x Prozessor ¦ 2 ( 2 ) x PCI Express x16 ¦ 1 ( 1 ) x PCI Express x8 ( 4x-Modus ) ¦ 4 Speicher - DIMM 240-PIN ¦ 1 ( 1 ) x PCI Express x1 ¦ 3 ( 3 ) x PCI - Halbe Länge, volle Höhe
Konnektivität/Schnittstellen
9 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ( Vorderseite: 2 ) ¦ 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig ¦ 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 2 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ( Vorderseite: 1 ) ¦ 2 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ( Vorderseite: 1 ) ¦ 1 x Massenspeicher - eSATA-150
Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei)
3 ( 2 ) x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H ¦ 2 ( 1 ) x intern - 3.5" x 1/3H ¦ 1 ( 1 ) x von vorne zugänglich - 3.5" x 1/3H
Prozessor
Typ
Intel Core 2 Duo E8500 / 3.16 GHz
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
1
64-Bit-Computing
Ja
Multi-Core-Technologie
Dual-Core
RAM
Technologie
DDR II SDRAM - ECC
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Leistungsmerkmale
Ungepuffert
Installierte Anzahl
2 GB / 8 GB (Max)
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL)
Netzwerk
Netzwerkkarte - PCI Express x1 - integriert
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, WfM 2.0
Ethernet-Controller
Broadcom BCM5755
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Administrations-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, E/A Steuerung paralleler Anschluß, E/A Steuerung serieller Anschluß, Steuerung USB-Anschluss, Remote-Boot-Steuerung, Power Factor Correction (PFC)
Produktzertifizierungen
ACPI 2.0, EPA Energy Star, 80 PLUS
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Gerätetyp
Stromversorgung
Gestellte Leistung
475 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 85%
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x RAID - integriert
Controller Schnittstellentyp
Serial ATA-300
Anzahl Kanäle
6
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Cache-Speicher
Typ
L2
Installierte Größe
6 MB
Cache pro Prozessor
6 MB
Optische Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - Serial ATA
Lesegeschwindigkeit
48x (CD) / 16x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
48x (CD) / 16x (DVD±R) / 4x (DVD-R DL) / 8x (DVD+R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
32x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 12x (DVD-RAM)
Plattenetikettierungs-Technologie
LightScribe Technology
Betriebssystem
Software/Bereitgestelltes Betriebssystem
Microsoft Windows Vista Business
Monitor
Monitortyp
Keine(r)
Audioausgang
Typ
Soundkarte - integriert
Kompatibilität
Sound Blaster, General MIDI, DirectMusic, DLS Level 1, High Definition Audio
Soundmodus
Stereo
Max. Abtastfrequenz
192 kHz
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Tastatur
Schnittstelle
PS/2
Tastaturname
HP Standard Keyboard
Grafik-Controller
Grafikprozessor / Hersteller
Keine Grafiken
Maus
Technologie
Laser
Merkmale
Blättern
Schnittstelle
USB
Hauptplatine
Chipsatz
Intel X38 Express
Datenbus-Geschwindigkeit
1333 MHz
... > DCI > Systeme > Desktops & Server
Weitere Suchbegriffe: PC, Workstation
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT
pro Stück
Frei Haus
€ 686,61*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 687,60*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 689,25*
5 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 739,16*
6 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 756,89*
Menge:  Stück  
Preise von take_IT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,61*
€ 817,07
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von take_IT
Versand von take_IT
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
HP
EA330AA
€ 234,37*
€ 278,90
Zubehör
HP
EM718AA
€ 39,37*
€ 46,85
Zubehör
HP
EW222AA
€ 205,54*
€ 244,59
Zubehör
HP
PV944A
€ 100,56*
€ 119,67
Zubehör
HP
AH047AA
€ 44,93*
€ 53,47
Zubehör
HP
PV941A
€ 42,56*
€ 50,65
Zubehör
HP
GH739AA
€ 49,32*
€ 58,69
Zubehör
HP
GH739ET
€ 36,40*
€ 43,32
Zubehör
HP
EA788ET
€ 76,55*
€ 91,09
Zubehör
HP
EA788AA
€ 104,46*
€ 124,31
Zubehör
HP
GH740ET
€ 92,18*
€ 109,69
Zubehör
HP
GH740AA
€ 108,72*
€ 129,38
Zubehör
HP
PA716A
€ 23,11*
€ 27,50
Zubehör
HP
EA327AA
€ 66,42*
€ 79,04
Zubehör
HP
PV943A
€ 162,13*
€ 192,93
Zubehör
HP
PV940A
€ 28,39*
€ 33,78
Zubehör
HP
GH738ET
€ 26,19*
€ 31,17
Zubehör
HP
GH738AA
€ 35,23*
€ 41,92
Zubehör
HP
EA329AA
€ 180,12*
€ 214,34
Zubehör
HP
RH201AA
€ 252,17*
€ 300,08
Zubehör
HP
EM172AA
€ 173,22*
€ 206,13
Zubehör
HP
EK694AA
€ 35,64*
€ 42,41
Zubehör
HP
GT346ET
€ 217,62*
€ 258,97
Zubehör
HP
GT346AA
€ 260,23*
€ 309,67
Zubehör
HP
KT979AA
€ 579,14*
€ 689,18
Zubehör
HP
DY648A
€ 30,55*
€ 36,35
Zubehör
HP
EK729AA
€ 107,12*
€ 127,47
Zubehör
HP
U8303E
€ 159,50*
€ 189,81
Zubehör
HP
U6581PE
€ 222,56*
€ 264,85
Zubehör
HP
U4878PE
€ 200,49*
€ 238,58
Zubehör
HP
U4868PE
€ 188,98*
€ 224,89
Zubehör
HP
UE342E
€ 29,65*
€ 35,28
Zubehör
HP
U7938E
€ 346,33*
€ 412,13
Zubehör
HP
UE343E
€ 185,67*
€ 220,95
Zubehör
HP
U7941E
€ 171,84*
€ 204,49
Zubehör
HP
U7951E
€ 772,31*
€ 919,05
Zubehör
HP
UE344E
€ 218,03*
€ 259,46
Zubehör
HP
U7943E
€ 198,98*
€ 236,79
Zubehör
HP
DY670A
€ 45,62*
€ 54,29
Zubehör
HP
GE262AA
€ 251,38*
€ 299,14
Zubehör
HP
GF343AT
€ 47,11*
€ 56,06
Zubehör
HP
GF343AA
€ 57,16*
€ 68,02
Zubehör
HP
EM174AA
€ 392,95*
€ 467,61
Zubehör
HP
GS567AA
€ 35,49*
€ 42,23
Zubehör
HP
EF227A4ABB
€ 387,76*
€ 461,43
Zubehör
HP
KE289A4ABB
€ 376,89*
€ 448,50
Zubehör
HP
KD911A4ABB
€ 563,87*
€ 671,01
Zubehör
HP
GV546A4ABB
€ 2.162,90*
€ 2.573,85
Zubehör
HP
EZ320A4ABB
€ 1.008,21*
€ 1.199,77
Zubehör
HP
GE258AA
€ 450,52*
€ 536,12
Zubehör
HP
GE257AA
€ 87,87*
€ 104,57
Zubehör
HP
KK912AA
€ 32,48*
€ 38,65
Zubehör
HP
DC172B
€ 20,31*
€ 24,17
Zubehör
HP
GW405AA
€ 32,48*
€ 38,65
Zubehör
HP
RY429AA
€ 305,29*
€ 363,30
Zubehör
HP
RY429ET
€ 270,07*
€ 321,38
Zubehör
HP
EH925A
€ 42,15*
€ 50,16
Zubehör
HP
PA997A
€ 30,00*
€ 35,70
Zubehör
HP
EH352AA
€ 48,50*
€ 57,72
Zubehör
HP
EM165AA
€ 20,06*
€ 23,87
Zubehör
HP
PC766A
€ 47,38*
€ 56,38
Zubehör
HP
DT527AABD
€ 20,32*
€ 24,18
Zubehör
HP
DT528AABD
€ 20,30*
€ 24,16
Zubehör
HP
EH417AA
€ 123,41*
€ 146,86
Zubehör
HP
DY659A
€ 22,15*
€ 26,36
Zubehör
HP
DY651A
€ 24,65*
€ 29,33
Zubehör
HP
GE316TABD
€ 133,69*
€ 159,09
Zubehör
HP
GE317TABD
€ 213,78*
€ 254,40
Zubehör
HP
GE318TABD
€ 173,80*
€ 206,82
Zubehör
HP
DL139A
€ 30,12*
€ 35,84
Zubehör
HP
GU096AA
€ 43,80*
€ 52,12
Zubehör
HP
PT453A
€ 378,81*
€ 450,78
Zubehör
HP
GP529ET
€ 349,04*
€ 415,36
Zubehör
HP
GP529AA
€ 444,21*
€ 528,61
Zubehör
HP
GP528ET
€ 84,20*
€ 100,20
Zubehör
HP
GP528AA
€ 104,09*
€ 123,87
Zubehör
HP
KD506ET
€ 559,26*
€ 665,52
Zubehör
HP
KD506AA
€ 659,29*
€ 784,56
Zubehör
HP
RV706AA
€ 1.324,64*
€ 1.576,32
Zubehör
HP
GR521ET
€ 114,94*
€ 136,78
Zubehör
HP
GR521AA
€ 153,51*
€ 182,68
Zubehör
HP
GN502ET
€ 76,76*
€ 91,34
Zubehör
HP
GN502AA
€ 85,02*
€ 101,17
Zubehör
HP
DM293A
€ 17,77*
€ 21,15
Zubehör
HP
EY703AA
€ 16,25*
€ 19,34
Zubehör
HP
GN038AA
€ 139,77*
€ 166,33
Zubehör
HP
GN036AA
€ 269,92*
€ 321,20
Zubehör
HP
GN039AA
€ 121,69*
€ 144,81
Zubehör
HP
EF227ATABB
€ 345,42*
€ 411,05
Zubehör
HP
KE289ATABB
€ 300,64*
€ 357,76
Zubehör
HP
KD911ATABB
€ 447,21*
€ 532,18
Zubehör
HP
GW405AT
€ 24,90*
€ 29,63
Zubehör