Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 104-E629910 Herst.-Nr.: GY231AT#ABD EAN: 0883585596317 |
| |
|
|  |  |
 | HP Compaq Thin Client t5735 - Tower - 1 x Sempron 2100+ / 1 GHz - RAM 512 MB - keine Festplatte - Radeon X1250 - Gigabit Ethernet - Debian Linux 4.0 - Monitor : keine(r) Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Netzwerkcomputer |  | Breite | 21.5 cm |  | Tiefe | 26.7 cm |  | Höhe | 45.7 cm |  | Gewicht | 1.6 kg |  | Lokalisierung | Deutsch / Deutschland |  | Anwendungsempfehlung | Großunternehmen |  | Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher |  | Formfaktor des Produktes | Tower | Speicher | Festplatte | Keine | Erweiterung | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | Speicher - SO DIMM 200-polig ¦ 1 ( 0 ) x Prozessor |  | Konnektivität/Schnittstellen | 8 x USB - USB Typ A, 4-polig ( Vorderseite: 2 ) ¦ 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x Audio - Ausgabe ¦ 1 x Mikrofon - Eingang ¦ 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Display / Video - DVI-Digital - Digital DVI, 24-polig | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre |  | Service & Support | 3 Jahre Garantie | Prozessor | Typ | AMD Sempron 2100+ / 1 GHz |  | Installierte Anzahl | 1 |  | Max. unterstützte Anzahl | 1 | RAM | Technologie | DDR II SDRAM |  | Formfaktor | SO DIMM 200-polig |  | Installierte Anzahl | 512 MB | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WoL), DHCP Support |  | Netzwerk | Netzwerkkarte - integriert |  | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |  | Produktzertifizierungen | FCC Klasse B bescheinigt, CE, TUV GS, VCCI, EN 60950, UL 1950, ZH1 618, CSA 22.2 No. 950, EN55022 Class B |  | Zubehör | Vertikales Gestell | Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |  | Gerätetyp | Stromversorgung | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 40 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% | Betriebssystem | Software/Software | Citrix ICA, Altiris Deployment Solution, Mozilla Firefox, HP ThinState Tools |  | Software/OS-zertifiziert | Microsoft Windows NT Server 4.0, Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Citrix Presentation Server, Microsoft Windows Server 2003 |  | Software/Bereitgestelltes Betriebssystem | Debian Linux 4.0 | Monitor | Monitortyp | Keine(r) | Audioausgang | Typ | Soundkarte - integriert |  | Soundmodus | Stereo |  | Max. Abtastfrequenz | 44 kHz | Eingabegerät | Typ | Maus, Tastatur | Flash-Speicher | Flash-Speicher | 1 GB | Grafik-Controller | Typ | Integriert |  | Grafikprozessor / Hersteller | ATI Radeon X1250 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inmac | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 272,46* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 281,43* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 281,43* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 281,89* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 289,73* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Inmac |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Inmac |  | Versand von Inmac |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 28,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 43,84* | € 52,17 | Zubehör | | | | € 54,45* | € 64,80 | Zubehör | | | | € 72,08* | € 85,78 | Zubehör | | | | € 73,31* | € 87,24 | Zubehör | | | | € 29,23* | € 34,78 | Zubehör | | | | € 20,31* | € 24,17 | Zubehör | | | | € 47,38* | € 56,38 | Zubehör | | | | € 20,32* | € 24,18 | Zubehör | | | | € 20,30* | € 24,16 | Zubehör | | | | € 44,41* | € 52,85 | Zubehör | | | | € 16,25* | € 19,34 | Zubehör | | | | € 30,26* | € 36,01 | Zubehör | | | | € 29,89* | € 35,57 | Zubehör | | | | € 41,31* | € 49,16 |
|  |  |
|
 |
|
|