HP Compaq Business Notebook 6820s - Core 2 Duo T5870 / 2 GHz - Centrino - RAM 2 GB Festplatte 160 GB - DVD±RW (+R Double Layer) / DVD-RAM - Mobility Radeon X1350 - WLAN : 802.11a/b/g, Bluetooth 2.0 EDR - Vista Business - 17" Breitbildschirm TFT 1440 x 900 ( WXGA+ ) - Microsoft Office Ready
Allgemein | Breite | 39.6 cm |
 | Tiefe | 28.5 cm |
 | Höhe | 3.2 cm |
 | Gewicht | 3 kg |
 | Lokalisierung | Deutsch / Deutschland |
 | Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher, drahtlose LAN-Antenne, Bluetooth-Antenne |
 | Systemtyp | Notebook |
 | Plattform-Technologie | Intel Centrino |
Speicher | Festplatte | 160 GB - Serial ATA-150 - 5400 rpm |
Erweiterung | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 2 ( 0 ) x Speicher - SO DIMM 200-polig ¦ 1 ( 1 ) x ExpressCard/54 |
 | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Batterie ¦ 3 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x Modem - Telefonleitung - RJ-11 ¦ 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - Line-Out/Kopfhörer - Mini-Phone Stereo 3.5 mm |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr |
 | Service & Support | 1 Jahr Garantie |
Prozessor | Prozessor | Intel Core 2 Duo T5870 / 2 GHz |
 | Chipsatz | Mobile Intel PM965 Express |
 | Datenbus-Geschwindigkeit | 800 MHz |
 | 64-Bit-Computing | Ja |
 | Multi-Core-Technologie | Dual-Core |
RAM | Technologie | DDR II SDRAM - 667 MHz |
 | Formfaktor | SO DIMM 200-polig |
 | Installierte Anzahl | 2 GB / 4 GB (Max) |
 | Konfigurationsmerkmale | 1 x 2 GB |
Netzwerk | Netzwerk | Netzwerkkarte |
 | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, Bluetooth 2.0 EDR |
 | Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, Bluetooth 2.0 |
 | Bluetooth-Klasse | Klasse 2 |
 | Wireless LAN unterstützt | Ja |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Systemkennwort, Passwort für Stromeinschaltung, Warnmeldung bei Änderung der Speicherkonfiguration, HP 3D DriveGuard, HP DriveGuard |
 | Produktzertifizierungen | CE, CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, EPA Energy Star, GS, SABS, CCC, MIC, FCC, ICES |
Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Extern |
 | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% |
 | Schocktoleranz | 125 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (in Betrieb) / 200 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (nicht in Betrieb) |
 | Vibrationstoleranz | 0.75 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (in Betrieb) / 1.5 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (nicht in Betrieb) |
Massenspeicher-Controller | Typ | Serial ATA |
 | SATA-Schnittstelle | Serial ATA-150 |
Video | Videospeicher | 128 MB |
 | Grafikprozessor / Hersteller | ATI Mobility Radeon X1350 |
Audio | Kompatibilität | Sound Blaster Pro, High Definition Audio |
 | Audioausgang | Soundkarte |
 | Audioeingang | Mikrofon |
 | Audio Codec | AD1981HD |
Display | Display-Typ | 17" TFT |
 | Max. Auflösung | 1440 x 900 ( WXGA+ ) |
 | Breitbild-Bildschirm | Ja |
Cache-Speicher | Typ | L2 |
 | Installierte Größe | 2 MB |
Optische Speicher | Typ | DVD±RW (+R Double Layer) / DVD-RAM |
 | Lesegeschwindigkeit | 24x (CD) / 8x (DVD) |
 | Schreibgeschwindigkeit | 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 2.4x (DVD+R DL) |
 | Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien | 16x (CD) / 4x (DVD±RW) / 5x (DVD-RAM) |
 | Plattenetikettierungs-Technologie | LightScribe Technology |
Eingabeperipheriegeräte | Typ | Tastatur, Touchpad |
 | Leistungsmerkmale | Integrierte numerische Tastatur |
Telekommunikation | Max. Datenübertragungsrate | 56 Kbps |
 | Protokolle und Spezifikationen | ITU V.21, Bell 212A, ITU V.22, ITU V.22bis, ITU V.29, ITU V.32, ITU V.32bis, ITU V.34, ITU V.17, ITU V.23, ITU V.27ter, ITU V.8bis, Bell 103J, ITU V.92, ITU T.30, ITU V.250, ITU V.251, ITU V.80 |
 | Modem | Fax / Modem - MDC |
 | Faxkompatibilität | G3 |
Batterie | Technologie | 6 Zellen Lithium-Ionen |
 | Installierte Anzahl | 1 |
 | Kapazität | 55 Wh |
Betriebssystem | Software/Software | Intervideo WinDVD, HP ProtectTools Security Manager, HP Client Manager Software (kostenloser Download), HP Help and Support, HP Wireless Assistant, Synaptics Touchpad Driver, Norton Internet Security (Abonnement für 60 Tage), HP Backup and Recovery Manager, Roxio Easy Media Creator 9, HP Universal Print Driver |
 | Software/Bereitgestelltes Betriebssystem | Microsoft Windows Vista Business |
 | Software/Microsoft Office Ready | Enthält ein vorinstalliertes Image von ausgewählten 2007 Microsoft Office Suites. Für die Aktivierung der Software muss ein Medialess License Kit (MLK) erworben werden. |
Kartenleser | Typ | Kartenleser |
 | Unterstützte Flash-Speicherkarten | SD Memory Card, MultiMediaCard |