Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 128-1355177 Herst.-Nr.: SRCSASBB8I EAN: 0735858201346 |
| |
|
|  |  |
 | Intel RAID Controller SRCSASBB8I - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA-300 / SAS - 300 MBps - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - PCI Express x8 Weitere Informationen: Allgemein | Tiefe | 16.8 cm |  | Höhe | 6.9 cm |  | Gewicht | 102 g |  | Gerätetyp | Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte |  | Schnittstellen Typ | PCI Express x8 | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x PCI Express x8 |  | Konnektivität/Schnittstellen | 2 x Massenspeicher - Serial ATA-300 / SAS - 36 pin 4i Mini MultiLane SAS (SFF-8087) | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | CE, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, EN55022, ICES-003, RRL, IEC 60950, EN55024, CISPR 22, CB, EMC, MIC, AS/NZS 3548, FCC, RoHS, BSMI CNS 13438 |  | MTBF | 472,434 Stunde(n) | Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Red Hat Linux 5.0, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista, SuSE Linux Enterprise Server 10, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Red Hat Linux 4, Microsoft Windows Server 2008 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 60 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% | Massenspeicher-Controller | Prozessor | LSI LSISAS1078 |  | Controller-Schnittstellentyp | Serial ATA-300 / SAS |  | Datenübertragungsrate | 300 MBps |  | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 8 |  | Anzahl Kanäle | 8 |  | RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60 |  | Unterstützte Geräte | Festplatte, Festplatten Array (RAID) |  | Puffergrösse | 256 MB |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ITD | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung | € 4,50* | € 385,52* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 394,10* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 400,68* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 401,85* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 415,35* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ITD |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ITD |  | Versand von ITD |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,50* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 36,12* | € 42,98 | Ähnlich |  | | | € 453,93* | € 540,18 | Ähnlich |  | | | € 83,51* | € 99,38 | Ähnlich |  | | | € 97,34* | € 115,83 | Ähnlich |  | | | € 1.116,86* | € 1.329,06 | Ähnlich |  | | | € 40,26* | € 47,91 | Ähnlich |  | | | € 152,96* | € 182,02 | Ähnlich |  | | | € 37,00* | € 44,03 | Ähnlich |  | | | € 25,67* | € 30,55 | Ähnlich |  | | | € 117,92* | € 140,32 | Ähnlich |  | | | € 88,11* | € 104,85 |
|  |  |
|
 |
|
|