Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 128-1355176 Herst.-Nr.: SRCSASPH16I EAN: 0735858201339 |
| |
|
|  |  |
 | Intel RAID Controller SRCSASPH16I - Speichercontroller (RAID) - 16 Sender/Kanal - SATA-300 / SAS - 300 MBps - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - PCI Express x8 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte |  | Schnittstellen Typ | PCI Express x8 | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x PCI Express x8 |  | Konnektivität/Schnittstellen | 4 x Massenspeicher - Serial ATA-300 / SAS - 36 pin 4i Mini MultiLane SAS (SFF-8087) | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | CE, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, EN55022, ICES-003, RRL, IEC 60950, EN55024, CISPR 22, CB, EMC, MIC, AS/NZS 3548, FCC, RoHS, BSMI CNS 13438 |  | MTBF | 346,879 Stunde(n) | Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Red Hat Linux 5.0, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista, SuSE Linux Enterprise Server 10, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Red Hat Linux 4, Microsoft Windows Server 2008 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 55 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 90% | Massenspeicher-Controller | Prozessor | LSI LSISAS1068 |  | Controller-Schnittstellentyp | Serial ATA-300 / SAS |  | Datenübertragungsrate | 300 MBps |  | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 16 |  | Anzahl Kanäle | 16 |  | RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60 |  | Unterstützte Geräte | Festplatte, Festplatten Array (RAID) |  | Maximale Anzahl an LUNs | 64 |  | Puffergrösse | 256 MB |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ITD | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung | € 4,50* | € 475,20* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 486,07* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 501,98* |  |  |  | | 17 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 502,20* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 503,36* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ITD |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ITD |  | Versand von ITD |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,50* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 89,50* | € 106,51 | Ähnlich |  | | | € 153,25* | € 182,37 | Ähnlich |  | | | € 2.085,31* | € 2.481,52 | Ähnlich |  | | | € 1.111,89* | € 1.323,15 | Ähnlich |  | | | € 1.165,18* | € 1.386,56 | Ähnlich |  | | | € 222,12* | € 264,32 | Ähnlich |  | | | € 3.088,02* | € 3.674,74 | Ähnlich |  | | | € 188,03* | € 223,76 | Ähnlich |  | | | € 259,71* | € 309,05 | Ähnlich |  | | | € 1.987,03* | € 2.364,57 | Ähnlich |  | | | € 115,98* | € 138,02 |
|  |  |
|
 |
|
|