Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 526-826780000 Herst.-Nr.: RNC04 EAN: 4260048814090 |
| |
|
|  |  |
 | Revoltec Notebook Cooler RNC-3000 - Notebook-Lüfter mit 1 Port USB Hub - Silber Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 40 cm |  | Tiefe | 30 cm |  | Höhe | 3.5 cm |  | Gewicht | 1.4 kg |  | Farbe | Silber |  | Produkttyp | Notebook-Lüfter mit 1 Port USB Hub |  | Produktmaterial | Aluminium |  | Packungsinhalt (AJ) | USB-Kabel | Umgebungsbedingungen | Geräuschentwicklung | 13.8 dBA |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | take_IT | |  |  |  |  | pro Stück | € 5,00* | € 32,70* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 3,50* |
€ 33,45* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 35,20* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 35,57* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 37,67* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von take_IT |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von take_IT |  | Versand von take_IT |  |  |  | | Lieferzeit: | 6 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|