Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 173-1403986 Herst.-Nr.: PX-MPE750U/T3 EAN: 4945059511113 |
| |
|
|  |  |
 | Plextor PX-MPE750U - Digitaler AV-Player - HD 750 GB Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 6.1 cm |  | Tiefe | 19.6 cm |  | Höhe | 12.2 cm |  | Gewicht | 0.89 kg |  | Gerätetyp | Digitaler AV-Player |  | Schlüsselfunktionen | Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, externe HDD-Funktion, digitaler Video-Player |  | PC-Schnittstellen | Hi-Speed USB |  | Externe Steuereinheiten | Fernbedienung | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | RoHS |  | Zubehör | AV-Kabel, USB-Kabel, Fernbedienung, Komponenten-Videokabel | Video | Wiedergabeformate | DivX, XviD, MPEG-2, MPEG-1, AVI, VOB | Systemanforderungen | Betriebssystem | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows ME, MS Windows 98 SE, MS Windows Vista | Display | Unterstützte TV-Standards | NTSC, PAL | Konnektivität | Verbindungen | Composite-Video/Audio-Ausgang - Mini-Phone 3,5 mm ¦ USB - USB Type B ¦ SCART ¦ SPDIF-Ausgang - RCA ¦ Component-Video-Ausgang - Mini-Phone 3,5 mm | Speicher | Speicher/HDD-Kapazität | 750 GB |  | Speicher/HDD-Formfaktor | 3.5" - eingebaut |  | Speicher/Unterstütztes Dateisystem | FAT 32, NTFS | Standbilder | Unterstützte Standbildformate | JPEG |  | Wiedergabeauflösung (max.) | 5120 x 3840 | Digital Audio | Unterstützte Audioformate | WAV, MP3 | Stromversorgungsadapter | Typ | Stromversorgungsadapter |  | Stromversorgungsadapter | Wechselstrom 110/230V |  | Benötigte Frequenz | 50/60Hz |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCS | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 154,07* |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 158,53* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 172,93* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 173,25* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 188,81* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von PCS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von PCS |  | Versand von PCS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 1.412,46* | € 1.680,83 | Ähnlich | | | Fujitsu Siemens FSP:GADS10000DEPA2 | € 224,70* | € 267,39 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens S26361-F3448-L180 | € 195,22* | € 232,31 | Ähnlich |  | | Western Digital WDMEB1600TE | € 65,03* | € 77,39 | Ähnlich |  | | | € 83,69* | € 99,59 | Ähnlich |  | | | € 602,06* | € 716,45 | Ähnlich |  | | | € 38,36* | € 45,65 | Ähnlich |  | | | € 266,83* | € 317,53 | Ähnlich |  | | | € 29,61* | € 35,24 | Ähnlich |  | | | € 241,03* | € 286,83 | Ähnlich |  | | | € 23,75* | € 28,26 |
|  |  |
|
 |
|
|