Allgemein | Breite | 33.4 cm |
 | Tiefe | 25.8 cm |
 | Höhe | 7.8 cm |
 | Gewicht | 3.6 kg |
 | Gerätetyp | LCD Projektor |
 | Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher |
Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x VGA-Eingang - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x RGB-Ausgang - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x DVI-I - Kombinierter 29 PIN DVI ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x Audio Line-In - RCA x 2 ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x S-Video-Eingang - Mini-DIN 4-polig ¦ 1 x USB - USB Typ B, 4-polig ¦ 1 x seriell RS-232 - Mini-DIN 8-polig ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 |
 | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze | 1 x SD-Speicherkarte |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Lampe - 90 Tage |
 | Service & Support | 3 Jahre Garantie |
Netzwerk | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet |
Verschiedenes | Zubehör | Tragetasche, Objektivabdeckung |
 | Sicherheitsmerkmale | Kennwortschutz |
 | Enthaltene Kabel | 1 x VGA-Kabel ¦ 1 x Kabel seriell |
Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
 | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
 | Leistungsaufnahme im Betrieb | 320 Watt |
Umgebungsbedingungen | Geräuschentwicklung | 35 dBA |
 | Schallemission (Sparmodus) | 31 dBA |
Videoeingang | Analoges Videosignal | RGB, S-Video, Composite Video, Component Video |
 | Analoges Videoformat | NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, NTSC 3.58 |
 | Digital-Video-Standard | Digital Visual Interface (DVI) |
Audioausgang | Typ | Lautsprecher - integriert |
 | Soundmodus | Mono |
 | Lautsprecher | 1 x Misch-Kanal |
 | Ausgangsleistung/Kanal | 1 Watt |
Eingabegerät | Typ | Fernbedienung - extern - drahtlos |
Projektor | Leinwand/Sichtbare Bildfläche | 1.02 m - 7.62 m |
 | Leinwand/Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 100 Hz x 100 kHz |
 | Leinwand/Besonderheiten | Eco-Mode-Technologie, High-bandwidth Digital Content Protection System (HDCP) |
 | Leinwand/Videobandbreite | 140 MHz |
 | Leinwand/Helligkeit | 4500 ANSI-Lumen |
 | Leinwand/Kontrastverhältnis | 500:1 |
 | Leinwand/Anzeigeformat | 2.359.296 Pixel (1.024 x 768 x 3) |
 | Leinwand/Lampentyp | NSH 275 Watt |
 | Leinwand/Projektionsdistanz | 1 m - 11.5 m |
 | Leinwand/Auflösung | 1024 x 768 (nativ) / 1600 x 1200 (Größe angepasst) |
 | Leinwand/Gleichmäßigkeit | 85 % |
 | Leinwand/Projektionsdistanz-Verhältnis | 1.15 - 1.85:1 |
 | Leinwand/Natives Seitenverhältnis | 4:3 |
Videoausgang | Analoges Videosignal | RGB |
Projektor-Linsensystem | Blendenöffnung | F/1.7-2.5 |
 | Zoomfaktor | 1.6x |
 | Vertikale Keystone-Korrektur | -40 / +40 |
 | Zoomtyp | Manuell |
 | Fokustyp | Manuell |
 | Keystone-Korrekturrichtung | Vertikal |
 | Typ Objektivverschiebung | Manuell |
 | Richtung der Objektivverschiebung | Vertikal |
 | Vertikale Objektivverschiebung | 9:1 - 1:9 |
 | Keystone-Korrektur-Typ | Digital |