Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 128-943TZQ3 Herst.-Nr.: CC394A#BAP EAN: 0883585404155 |
| |
|
|  |  |
 | HP LaserJet M9040 MFP - Multifunktionsgerät ( s/w ) - Laser - Kopieren (bis zu): 40 Seiten/Min. - Drucken (bis zu): 40 Seiten/Min. - 3100 Blatt - 33.6 Kbps - Hi-Speed USB, 1000 Base-T Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner |  | Drucktechnologie | Laser - monochrom |  | Faxtyp | Normalpapier |  | Monatliche Kapazität (max.) | 300000 Ausdrucke | Speicher | Standardspeicher | 256 MB |  | Max. unterstützter Speicher | 512 MB |  | Festplattenlaufwerk | 40 GB | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |  | Service & Support | 1 Jahr Garantie | Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | ( 50/60Hz ) |  | Stromverbrauch bei Betrieb | 1092 Watt |  | Stromverbrauch im Standby-Modus | 345 Watt |  | Stromverbrauch im Schlafmodus | 255 Watt | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 15 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 32.5 °C | Kopieren | Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 40 Seiten/Min. |  | Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |  | Max. Dokumentvergrößerung | 400% |  | Max. Dokumentverkleinerung | 25% |  | Max. Kopien | 999 |  | Automatisches Duplexing | Ja | Drucken | Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |  | Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 40 Seiten/Min. |  | Druckertreiber/Emulationen | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF 1.3 |  | Image Enhancement Technology | HP FastRes 1200 |  | Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 9.5 Sek. | Scannen | Farbtiefe | 30 bit |  | Optische Auflösung | 600 dpi |  | Grauskalentiefe | 8 bit | Dokumenten- und Medienhandling | Unterstützter Medientyp | Transparentfolien, Normalpapier, Karten, Etiketten, Bondpapier |  | Max. Vorlagenformat | A3/Ledger (297 x 432 mm) |  | Vorlagenart | Blätter |  | Kapazität Dokumenteinzug | 100 Blatt |  | Max. Kopienformat | A3/Ledger (297 x 432 mm) |  | Mindestgewicht Kopie | 64 g/m2 |  | Höchstgewicht Kopie | 227 g/m2 |  | Standardmedienkapazität | 3100 Blatt |  | Ausgabeablagekapazität | 3000 Blatt |  | Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | 2 x Zufuhrfach - 500 Blatt - A3/Ledger (297 x 432 mm) ¦ Zufuhrfach - 2000 Blatt - A3/Ledger (297 x 432 mm) ¦ Bypassfach - 100 Blatt - 312 x 470 mm ¦ ADF - 100 Blatt - A3/Ledger (297 x 432 mm) |  | Max. Medienkapazität | 3100 Blatt |  | Geschwindigkeit | Drucken : bis zu 40 Seiten/Min. - s/w ¦ Kopieren : bis zu 40 Seiten/Min. - s/w | PC-Konnektivität | Software inbegriffen | Treiber & Utilities |  | PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |  | PC-Verbindung | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T |  | Betriebssystemunterstützung | MS Windows 2000, Linux, IBM OS/2, Apple Mac OS X 10.3, Apple Mac OS X 10.2.8, Apple MacOS X 10.4 oder höher, MS Windows Vista, MS Windows XP Home Edition, MS Windows XP Professional | Faxgerät | Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |  | Faxauflösungen | 300 x 300 dpi, 200 x 100 dpi | Faxfunktionen | Funktionen | Automatische Wahlwiederholung |  | Schnellwahl | 100 Rufnummer(n) | Endverarbeitung | Stapler | Optional |  | Hefter | Optional |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Faxgerät, Fotokopierer, HP, Kopierer, Kopiergeraet, Laser LED, Laserfax, Laserfaxgerät, Laserkopierer, Monochrom Laserdrucker, Multifunktionsdrucker, Netzwerkdrucker |
|  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ITD | |  |  |  |  | pro Packung | € 4,50* | € 6.472,50* |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 6.472,50* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 6.587,65* |  |  |  | | 17 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 6.623,34* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 6.682,51* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ITD |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ITD |  | Versand von ITD |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,50* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 79,89* | € 95,07 | Zubehör | | | | € 535,25* | € 636,95 | Zubehör | | | | € 437,03* | € 520,07 | Zubehör | | | | € 1.682,34* | € 2.001,98 | Zubehör | | | | € 2.220,43* | € 2.642,31 | Zubehör | | | | € 1.987,40* | € 2.365,01 | Zubehör | | | | € 2.050,20* | € 2.439,74 | Zubehör | | | | € 1.464,52* | € 1.742,78 | Zubehör | | | | € 1.233,64* | € 1.468,03 | Zubehör | | | | € 1.900,00* | € 2.261,00 | Zubehör | | | | € 2.206,54* | € 2.625,78 | Zubehör | | | | € 311,98* | € 371,26 | Zubehör | | | | € 38,25* | € 45,52 | Zubehör | | | | € 46,67* | € 55,54 | Zubehör | | | | € 252,49* | € 300,46 | Zubehör | | | | € 262,43* | € 312,29 | Zubehör | | | | € 317,06* | € 377,30 | Zubehör | | | | € 317,05* | € 377,29 | Zubehör | | | | € 335,20* | € 398,89 | Zubehör | | | | € 353,66* | € 420,86 | Zubehör | | | | € 354,57* | € 421,94 | Zubehör | | | | € 202,49* | € 240,96 | Zubehör | | | | € 476,57* | € 567,12 | Zubehör | | | | € 193,51* | € 230,28 | Zubehör | | | | € 2.676,00* | € 3.184,44 | Zubehör | | | | € 880,75* | € 1.048,09 | Zubehör | | | | € 177,81* | € 211,59 |
|  |  |
|
 |
|
|