Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fujitsu Siemens LifeBook T4220 VFY:T4220MPAS1DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1402997
Hersteller:  Fujitsu Siemens
Herst.-Nr.:  VFY:T4220MPAS1DE
EAN:  4333643529734
Fujitsu Siemens LifeBook T4220 - Core 2 Duo T8100 / 2.1 GHz - Centrino Duo - RAM 2 GB Festplatte 160 GB - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - GMA X3100 Dynamic Video Memory Technology 4.0 - Gigabit Ethernet - WLAN : 802.11 a/b/g/n (draft), Bluetooth 2.0 - TPM - Lesegerät für Fingerabdruck, Smartcard-Lesegerät - Microsoft Windows Vista Business / XP Professional TwinLoad - 12.1" TFT 1024 x 768 ( XGA )
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
29.5 cm
Tiefe
24.4 cm
Höhe
3.8 cm
Gewicht
2.2 kg
Lokalisierung
Europa
Integrierte Peripheriegeräte
Stereo-Lautsprecher, drahtlose LAN-Antenne, LCD-Statusanzeige, Bluetooth-Antenne
Systemtyp
Tablet PC - konvertibel
Plattform-Technologie
Intel Centrino Duo
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip , Lesegerät für Fingerabdruck, Smartcard-Lesegerät
Windows Vista-Zertifizierung
Windows Vista Premium Ready
Speicher
Festplatte
160 GB - Serial ATA-150 - 5400 rpm
Erweiterung
Konnektivität/Erweiterungseinschübe
1 x von vorne zugänglich
Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)
2 ( 0 ) x Speicher ¦ 1 ( 1 ) x PC Card - Typ I/II
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Infrarot - IrDA ¦ 3 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Modem - Telefonleitung - RJ-11 ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Audio - Line-In/Mikrofon - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - Line-Out/Kopfhörer - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Docking-/Anschluß-Replikator
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre - Pick-Up & Return
Service & Support
2 Jahre Garantie
Prozessor
Prozessor
Intel Core 2 Duo T8100 / 2.1 GHz
Chipsatz
Mobile Intel GM965 Express
Datenbus-Geschwindigkeit
800 MHz
64-Bit-Computing
Ja
Multi-Core-Technologie
Dual-Core
RAM
Technologie
DDR II SDRAM - 667 MHz
Installierte Anzahl
2 GB / 4 GB (Max)
Übereinstimmung der Speicherspezifikation
PC2-5300
Konfigurationsmerkmale
2 x 1 GB
Netzwerk
Netzwerk
Netzwerkkarte
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft), Bluetooth 2.0
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IrDA 1.1, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.11n (draft), Bluetooth 2.0
Remoteverwaltungsprotokoll
CIM
Wireless NIC
Intel Wireless WiFi Link 4965AGN
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Administrations-Passwort, Systemkennwort, Festplatten-Passwort, Smart Card Security, Wake-On-LAN, Fingerabdruck-Sicherheitsfunktion auf BIOS-Ebene
Produktzertifizierungen
CE, UL, cUL, EPA Energy Star, WHQL, CB, EMC, R&TTE, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85%
Massenspeicher-Controller
Typ
Serial ATA
SATA-Schnittstelle
Serial ATA-300
Video
Grafikprozessor / Hersteller
Intel GMA X3100 Dynamic Video Memory Technology 4.0
Max. zugewiesene RAM-Größe
384 MB
Audio
Audioausgang
Soundkarte
Audioeingang
Mikrofon
Audio Codec
Realtek ALC262
Display
Display-Typ
12.1" TFT
Max. Auflösung
1024 x 768 ( XGA )
Besonderheiten
Entspiegelt
Breitbild-Bildschirm
Nein
Cache-Speicher
Typ
L2
Installierte Größe
3 MB
Optische Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - entfernbares Plug-in-Modul
Eingabeperipheriegeräte
Typ
Tastatur, Digitalisierer, Touchpad, Scroll-Taste, Digitalstift
Leistungsmerkmale
Gegen Spritzer geschützt
Tastatur - Lokalisierung und Layout
Deutsch
Telekommunikation
Max. Datenübertragungsrate
56 Kbps
Protokolle und Spezifikationen
ITU V.92
Modem
Fax / Modem - MDC
Batterie
Technologie
6 Zellen Lithium-Ionen
Installierte Anzahl
1 / 2 (Max)
Kapazität
5200 mAh
Betriebszeit (bis zu)
7.4 Stunde(n)
Betriebssystem
Software/Software
Treiber & Utilities, Adobe Acrobat Reader, Norton Internet Security, Toshiba Bluetooth Stack, SmartCase Logon+, Nero Essentials
Software/Bereitgestelltes Betriebssystem
Microsoft Windows Vista Business / XP Professional TwinLoad
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD Memory Card
... > DCI > Systeme > Notebooks
Weitere Suchbegriffe: Lifebook, Notebook, Stylistic, TabletPC
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS
pro Stück
Frei Haus
€ 1.186,84*
5 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 1.193,09*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 1.209,01*
2 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 1.223,98*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 1.224,06*
Menge:  Stück  
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.186,84*
€ 1.412,34
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F405-L600
€ 142,41*
€ 169,47
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F682-L500
€ 123,46*
€ 146,92
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F681-L200
€ 28,97*
€ 34,47
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F405-L200
€ 102,13*
€ 121,53
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F401-L402
€ 58,65*
€ 69,79
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F682-L700
€ 118,21*
€ 140,67
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F681-L310
€ 54,22*
€ 64,52
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6097-L314
€ 94,61*
€ 112,59
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F2592-L460
€ 72,95*
€ 86,81
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F2613-L600
€ 96,03*
€ 114,28
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L122
€ 12,28*
€ 14,61
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L123
€ 17,03*
€ 20,27
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP1DA10DEMOB
€ 33,45*
€ 39,81
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP1DA20DEMOB
€ 37,77*
€ 44,95
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP1DA30DEMOB
€ 42,07*
€ 50,06
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP1DT10DEMOB
€ 48,06*
€ 57,19
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP1DA40DEMOB
€ 48,64*
€ 57,88
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP1DT20DEMOB
€ 63,46*
€ 75,52
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP1DA50DEMOB
€ 65,75*
€ 78,24
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP1DA60DEMOB
€ 69,84*
€ 83,11
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP1DT30DEMOB
€ 70,87*
€ 84,34
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP1DT40DEMOB
€ 85,91*
€ 102,23
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP1DT50DEMOB
€ 154,12*
€ 183,40
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP1DT60DEMOB
€ 155,94*
€ 185,57
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP2DA10DEMOB
€ 44,56*
€ 53,03
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP2DA20DEMOB
€ 49,23*
€ 58,58
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP2DA30DEMOB
€ 54,97*
€ 65,41
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP2DA40DEMOB
€ 63,46*
€ 75,52
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP2DT10DEMOB
€ 73,73*
€ 87,74
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP2DA50DEMOB
€ 87,88*
€ 104,58
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP2DA60DEMOB
€ 91,60*
€ 109,00
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP2DT20DEMOB
€ 102,88*
€ 122,43
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP2DT30DEMOB
€ 111,22*
€ 132,35
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP2DT40DEMOB
€ 136,52*
€ 162,46
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP2DT60DEMOB
€ 262,07*
€ 311,86
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP2DT50DEMOB
€ 266,01*
€ 316,55
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP3DA10DEMOB
€ 74,90*
€ 89,13
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP3DA20DEMOB
€ 84,83*
€ 100,95
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP3DA30DEMOB
€ 95,22*
€ 113,31
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP3DA40DEMOB
€ 110,03*
€ 130,94
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP3DT10DEMOB
€ 114,16*
€ 135,85
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP3DT20DEMOB
€ 155,75*
€ 185,34
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP3DA50DEMOB
€ 157,14*
€ 187,00
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP3DA60DEMOB
€ 164,23*
€ 195,43
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP3DT30DEMOB
€ 170,54*
€ 202,94
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP3DT40DEMOB
€ 210,10*
€ 250,02
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP3DT50DEMOB
€ 398,97*
€ 474,77
Zubehör
Fujitsu Siemens
FSPG-CP3DT60DEMOB
€ 403,66*
€ 480,36
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6004-L100
€ 53,62*
€ 63,81
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F2613-L605
€ 48,23*
€ 57,39
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F413-L400
€ 63,23*
€ 75,24
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2007-L820
€ 26,95*
€ 32,07
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2007-L906
€ 26,97*
€ 32,09
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F405-L601
€ 153,09*
€ 182,18
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L83
€ 82,73*
€ 98,45
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F5031-L610
€ 189,47*
€ 225,47
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F5031-L710
€ 189,47*
€ 225,47
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F5031-L600
€ 189,47*
€ 225,47
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F5031-L700
€ 198,71*
€ 236,46
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F7119-L100
€ 132,49*
€ 157,66
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F264-L226
€ 49,99*
€ 59,49
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F4000-L100
€ 20,67*
€ 24,60
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L108
€ 38,43*
€ 45,73
Zubehör
Fujitsu Siemens
LTCM-RCQ142
€ 27,24*
€ 32,42
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6048-L104
€ 20,29*
€ 24,15
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6048-L102
€ 16,89*
€ 20,10
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6047-L102
€ 43,82*
€ 52,15
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F2486-L822
€ 23,94*
€ 28,49
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F2486-L842
€ 44,03*
€ 52,40
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1650-L500
€ 29,20*
€ 34,75
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1650-L700
€ 54,25*
€ 64,56
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1650-L400
€ 70,79*
€ 84,24
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6045-L100
€ 39,74*
€ 47,29
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1650-L200
€ 49,77*
€ 59,23
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F1650-L600
€ 66,68*
€ 79,35
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6105-L5
€ 8,75*
€ 10,41
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6036-L600
€ 35,29*
€ 42,00
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6036-L541
€ 45,18*
€ 53,76
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6036-L581
€ 69,03*
€ 82,15
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3145-L10
€ 13,53*
€ 16,10
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3145-L20
€ 16,10*
€ 19,16
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F3145-L30
€ 16,10*
€ 19,16
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F2613-L310
€ 93,13*
€ 110,82
Zubehör
Fujitsu Siemens
T26139-Y2540-V113
€ 8,77*
€ 10,44
Zubehör
Fujitsu Siemens
T26139-Y2540-V213
€ 10,02*
€ 11,92
Zubehör
Fujitsu Siemens
T26139-Y2540-V313
€ 10,02*
€ 11,92
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F2474-L600
€ 33,01*
€ 39,28
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L61
€ 44,12*
€ 52,50
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L60
€ 34,25*
€ 40,76
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L70
€ 70,65*
€ 84,07
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6036-L590
€ 126,09*
€ 150,05
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F119-L71
€ 99,94*
€ 118,93
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26391-F6047-L1
€ 101,37*
€ 120,63
Zubehör
Fujitsu Siemens
S26361-F2727-L550
€ 118,81*
€ 141,38
Zubehör
<