Fujitsu Siemens ESPRIMO P5625 - Micro Tower - 1 x Phenom X4 9500 / 2.2 GHz - RAM 2 GB - Festplatte 1 x 160 GB - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - GF 8200 Shared Video Memory (UMA) - Gigabit Ethernet - Microsoft Windows Vista Business / XP Professional TwinLoad - Monitor : keine(r) - mit Fujitsu Siemens STORAGEBIRD Solo 25-UB 160 GB
Allgemein | Typ | Personal-Computer |
 | Breite | 20.3 cm |
 | Tiefe | 39.2 cm |
 | Höhe | 39 cm |
 | Gewicht | 12 kg |
 | Lokalisierung | Deutschland |
 | Anwendungsempfehlung | Kleinbetrieb, Großunternehmen |
 | Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher |
 | Formfaktor des Produktes | Micro Tower |
 | Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip |
 | Kombiniert mit | Fujitsu Siemens STORAGEBIRD Solo 25-UB 160 GB |
Speicher | Festplatte | 1 x 160 GB - Standard - Serial ATA-300 - 7200 rpm |
Erweiterung | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 1 ( 0 ) x Prozessor - Socket AM2 ¦ 4 ( 2 ) x Speicher - DIMM 240-PIN ¦ 2 ( 2 ) x PCI ¦ 1 ( 1 ) x PCI Express x16 ¦ 1 ( 1 ) x PCI Express x1 |
 | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 2 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone Mono 3.5 mm ( Vorderseite: 1 ) ¦ 1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ( Vorderseite: 1 ) ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 8 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ( Vorderseite: 2 ) ¦ 2 x Massenspeicher - eSATA-300 - 7-Pin SATA extern |
 | Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei) | 2 ( 1 ) x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H ¦ 2 ( 2 ) x von vorne zugänglich - 3.5" x 1/3H ¦ 2 ( 1 ) x intern - 3.5" x 1/3H |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In |
 | Service & Support | 3 Jahre Garantie |
Prozessor | Typ | AMD Phenom X4 9500 / 2.2 GHz |
 | Installierte Anzahl | 1 |
 | Max. unterstützte Anzahl | 1 |
 | Cache | L2 - 4 x 512 KB |
 | 64-Bit-Computing | Ja |
 | Multi-Core-Technologie | 4-Core |
RAM | Technologie | DDR II SDRAM |
 | Formfaktor | DIMM 240-PIN |
 | Leistungsmerkmale | Zwei DDR-Kanäle |
 | Installierte Anzahl | 2 GB / 8 GB (Max) |
 | Konfigurationsmerkmale | 2 x 1 GB |
Netzwerk | Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WoL) |
 | Netzwerk | Netzwerkkarte - integriert |
 | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
 | Remoteverwaltungsprotokoll | DMI 2.0 |
 | Ethernet-Controller | Broadcom BCM5787 |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Administrations-Passwort, Systemkennwort, Festplatten-Passwort, Steuerung USB-Anschluss |
 | Produktzertifizierungen | FCC Klasse B bescheinigt, CE, EN 60950, EN 61000-3-2, GS, ISO 9241, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, EN55022 Class B, EMC, RoHS, WEEE |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
 | Gerätetyp | Stromversorgung |
 | Gestellte Leistung | 260 Watt |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 15 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x Serial ATA - integriert |
 | Controller Schnittstellentyp | Serial ATA-300 |
 | Anzahl Kanäle | 4 |
 | RAID Level | RAID 0, RAID 1 |
Cache-Speicher | Typ | L3 |
 | Installierte Größe | 2 MB |
 | Cache pro Prozessor | 2 MB |
Optische Speicher | Typ | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - Serial ATA |
Betriebssystem | Software/Software | Siemens DeskView, Wiederherstellungs-DVD für Windows Vista Business Edition, Nero 7 Essentials XL |
 | Software/OS-zertifiziert | Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Vista |
 | Software/Bereitgestelltes Betriebssystem | Microsoft Windows Vista Business / XP Professional TwinLoad |
Monitor | Monitortyp | Keine(r) |
Audioausgang | Typ | Soundkarte - integriert |
 | Kompatibilität | High Definition Audio |
Eingabegerät | Typ | Maus, Tastatur |
Tastatur | Schnittstelle | USB |
 | Lokalisierung und Layout | Deutsch |
Grafik-Controller | Typ | Integriert |
 | Grafikprozessor / Hersteller | NVIDIA GeForce 8200 Shared Video Memory (UMA) |
 | Max. zugewiesene RAM-Größe | 256 MB |