Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fellowes MicroShred MS-450Cs


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  200-FEL3245301
Hersteller:  Fellowes
Herst.-Nr.:  3245301
EAN:  0043859508211
Fellowes MicroShred MS-450Cs - Vorzerkleinerer - kleinster Partikelschnitt
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
16.5 kg
Gerätetyp
Vorzerkleinerer
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
34.9 cm x 26.4 cm x 56.8 cm
Lokalisation
Europäische Union
Garantie
5 Jahre
Garantiedetails
Schneideeinrichtung : 5 Jahre
Energieversorgung
Spannung
120 V
Frequenz
60 Hz
Leistungsaufnahme
4.5 Ah
Aktenvernichter
Funktionen
Gleiträder, SafeSense, Interlock Switch, Autostopp bei Papierstau, mit zusätzlichem Abfallbehälter
Geschwindigkeit
2,7 m/Min.
Sicherheitsstufe
S4
Schnitttyp
Kleinster Partikelschnitt
Schreddergröße
2 x 8 mm
Papierkorbkapazität
20 Liter - 480 Blätter
Anzahl an Blättern pro Schreddervorgang
7
Papiereinschubbreite
22 cm
Schreddert
CDs, Kreditkarten, Klammern, Papier
Rücklauffunktion bei Papierstau
Eingebaut
Autostart
Ja (elektronisch)
Autostopp
Ja (elektronisch)
Dauer der Laufzeit (Minuten)
8-10 an/15 aus
... > DCI > Büroausstattung > Büroaktenvernichter
Weitere Suchbegriffe: Reisswolf, Schredder
Angebote (17)
Versand
Netto
^
B2B-Discount
14 Tage
Frei Haus
€ 173,81*
2 Tage
€ 4,50*
€ 176,99*
1 Tag
€ 2,69*
€ 177,67*
1 Tag
€ 4,95*
€ 179,71*
1 Tag
€ 4,95*
€ 179,71*
Menge:  Stück  
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,81*
€ 206,83
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
HSM
1288141
€ 311,14*
€ 370,26
Ähnlich
HSM
1285141
€ 256,33*
€ 305,03
Ähnlich
5 Star
924281
€ 78,49*
€ 93,40
Ähnlich
5 Star
924304
€ 50,83*
€ 60,49
Ähnlich
HSM
1082121
€ 94,72*
€ 112,72
Ähnlich
HSM
1081121
€ 68,47*
€ 81,48
Ähnlich
5 Star
924257
€ 18,84*
€ 22,42
Ähnlich
HSM
1376151
€ 99,65*
€ 118,58
Ähnlich
HSM
1188151
€ 131,34*
€ 156,29
Ähnlich
5 Star
924273
€ 28,27*
€ 33,64
Ähnlich
Ideal
4002CC4
€ 1.234,81*
€ 1.469,42
Ähnlich
Rexel
CC175
€ 82,77*
€ 98,50
Ähnlich
Rexel
V125
€ 102,41*
€ 121,87
Ähnlich
Dahle
30222
€ 396,26*
€ 471,55
Ähnlich
Dahle
30214
€ 396,26*
€ 471,55
Ähnlich
Rexel
2101070
€ 256,05*
€ 304,70
Ähnlich
Fellowes
3205201
€ 82,00*
€ 97,58
Ähnlich
Fellowes
PS-77CS
€ 196,33*
€ 233,63
Ähnlich
Fellowes
3228301
€ 236,75*
€ 281,73
Ähnlich
Fellowes
3229301
€ 274,95*
€ 327,19
Ähnlich
Fellowes
32170-72
€ 169,47*
€ 201,67
Ähnlich
Fellowes
36603-72
€ 107,07*
€ 127,41
Ähnlich
Rexel
2101804
€ 357,74*
€ 425,71
Ähnlich
Rexel
2101801
€ 254,25*
€ 302,56
Ähnlich
Fellowes
38221-72
€ 351,30*
€ 418,05
Ähnlich
Fellowes
38222-72
€ 402,43*
€ 478,89
Ähnlich
Fellowes
38225-72
€ 431,05*
€ 512,95
Ähnlich
Fellowes
3010101
€ 132,58*
€ 157,77
Ähnlich
k.A.
3019801-Tankgutschei
€ 132,58*
€ 157,77
Ähnlich
Fellowes
32500-72
€ 45,87*
€ 54,59
Ähnlich
Fellowes
32400-72
€ 63,99*
€ 76,15
Ähnlich
Fellowes
3245301
€ 182,44*
€ 217,10
Ähnlich
Fellowes
3246201
€ 275,14*
€ 327,42
Ähnlich
Fellowes
3216501
€ 136,66*
€ 162,63
Ähnlich
Fellowes
36170-72
€ 202,01*
€ 240,39
Ähnlich
Fellowes
9175602
€ 14,59*
€ 17,36
Ähnlich
Fellowes
5701801
€ 159,18*
€ 189,42
Ähnlich
Fellowes
5700801
€ 28,96*
€ 34,46
Ähnlich
Fellowes
5701601
€ 90,59*
€ 107,80
Ähnlich
Fellowes
5701401
€ 67,43*
€ 80,24
Ähnlich
Fellowes
8036701
€ 21,13*
€ 25,14
Ähnlich
Fellowes
9175102
€ 13,34*
€ 15,87
Ähnlich
Fellowes
9175402
€ 13,37*
€ 15,91
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG