Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 128-943TXJ4 Herst.-Nr.: Q3934A#BAN EAN: 0883585363698 |
| |
|
|  |  |
 | HP Color LaserJet CP6015xh - Drucker - Farb - Duplex - Laser - 1200 dpi x 600 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 2100 Blätter - USB, 10/100Base-TX Weitere Informationen: Allgemein | Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farb |  | Breite | 70.4 cm |  | Tiefe | 63.5 cm |  | Höhe | 97.3 cm |  | Gewicht | 119.6 kg | Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 |  | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | Speicher | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |  | Service & Support | 1 Jahr Garantie | Drucker | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Max. Auflösung (S/W) | 1200 dpi x 600 dpi |  | Duplex-Druckausgabe | Duplex |  | PostScript Unterstützung | Standard |  | Druckersprache | PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.4 |  | Max. Auflösung (Farbe) | 1200 dpi x 600 dpi |  | Eingebaute Geräte | Status-LCD |  | Image Enhancement Technology | HP ImageREt 4800 |  | Schnittstelle | USB, Ethernet 10/100Base-TX | Prozessor | Prozessor | 835 MHz | RAM | Installierter RAM (Max.) | 512 MB / 1 GB (Max) | Medienhandhabung | Mediengrößen | Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), C5 (162 x 229 mm), JIS B5 (182 x 257 mm) |  | Gesamte Medienkapazität | 2100 Blätter |  | Medientyp | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Hochglanzpapier, Karten, Recycling-Papier |  | Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 356 mm |  | Ausgabefachkapazität | 500 Blatt |  | Minimale Mediengröße (Angepasst) | 76 mm x 127 mm | Netzwerk | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Netzwerk | Druckserver - integriert |  | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet |  | Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, AppleTalk |  | Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP, Telnet, HTTP | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | EPA Energy Star |  | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkassette ( Schwarz ) - bis zu 16500 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette ( Cyan ) - bis zu 21000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette ( Magenta ) - bis zu 21000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette ( Gelb ) - bis zu 21000 Seiten |  | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |  | Leistungsaufnahme im Betrieb | 1.2 kW |  | Stromverbrauch Standby/Ruhezustand | 19.4 Watt | Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.3, Apple MacOS X 10.2.8, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Apple MacOS X 10.4, Microsoft Windows Vista | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 17 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 25 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 30 - 70% | Kapazität | Monatliche Kapazität | 175000 Seiten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ITD | |  |  |  |  | pro Packung | € 4,50* | € 4.650,75* |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 4.650,75* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 4.818,32* |  |  |  | | 17 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 4.821,81* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 4.834,84* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ITD |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ITD |  | Versand von ITD |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,50* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 79,89* | € 95,07 | Zubehör | | | | € 949,95* | € 1.130,44 | Zubehör | | | | € 1.265,70* | € 1.506,18 | Zubehör | | | | € 437,03* | € 520,07 | Zubehör | | | | € 368,95* | € 439,05 | Zubehör | | | | € 306,01* | € 364,15 | Zubehör | | | | € 75,70* | € 90,08 | Zubehör | | | | € 206,81* | € 246,10 | Zubehör | | | | € 207,52* | € 246,95 | Zubehör | | | | € 197,71* | € 235,27 | Zubehör | | | | € 128,61* | € 153,05 | Zubehör | | | | € 198,21* | € 235,87 | Zubehör | | | | € 197,71* | € 235,27 | Zubehör | | | | € 207,50* | € 246,93 | Zubehör | | | | € 806,01* | € 959,15 | Zubehör | | | | € 577,20* | € 686,87 | Zubehör | | | | € 917,76* | € 1.092,13 | Zubehör | | | | € 1.340,66* | € 1.595,39 | Zubehör | | | | € 1.436,97* | € 1.709,99 | Zubehör | | | | € 1.913,04* | € 2.276,52 | Zubehör | | | | € 1.898,00* | € 2.258,62 | Zubehör | | | | € 107,80* | € 128,28 | Zubehör | | | | € 38,25* | € 45,52 | Zubehör | | | | € 317,05* | € 377,29 | Zubehör | | | | € 335,20* | € 398,89 | Zubehör | | | | € 353,66* | € 420,86 | Zubehör | | | | € 354,57* | € 421,94 | Zubehör | | | | € 202,49* | € 240,96 | Zubehör | | | | € 27,54* | € 32,77 | Zubehör | | | | € 158,52* | € 188,64 |
|  |  |
|
 |
|
|