Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ASUS TA-882


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  288-100301
Hersteller:  Asus
Herst.-Nr.:  TA-882
EAN:  4719543222737
ASUS TA-882 - Mid Tower - ATX - ohne Netzteil - weiß, Silber - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mid Tower
Breite
18 cm
Tiefe
41.2 cm
Höhe
40 cm
Gewicht
4.8 kg
Farbe
Weiß, Silber
Anzahl interner Einbauschächte
6
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
5
Lüfter
Vorderseite : 2 x 8 cm ¦ Rückseite : 2 x 8 cm
Systemgehäuse-Merkmale
Seitlicher Lüfter mit Metallgitter
Unterstützte Mainboards
ATX, microATX
Max. Mainboard-Größe
ATX
Erweiterung
Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)
7 Erweiterungsanschluss
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 2 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei)
4 ( 4 ) x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H ¦ 1 ( 1 ) x von vorne zugänglich - 3.5" x 1/3H ¦ 6 ( 6 ) x intern - 3.5" x 1/3H
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Ohne Netzteil
Max. unterstützte Anzahl
1
... > DCI > Systeme > Systemgehäuse
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse
Angebote (2)
Versand
Netto
^
red_label
€ 4,50*
€ 18,70*
1 Tag
€ 4,16*
€ 27,74*
Preise von red_label
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von red_label
Versand von red_label
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von red_label
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Coolink
SWiF 802 basic
€ 6,51*
€ 7,75
Zubehör
noctua
NF-R8
€ 12,82*
€ 15,26
Zubehör
Rasurbo
Basic Silent 80 retail
€ 1,85*
€ 2,20
Zubehör
Rasurbo
Silent&Power DLP435 V2
€ 21,40*
€ 25,47
Zubehör
Rasurbo
Silent&Power DLP535 V2
€ 23,40*
€ 27,85
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG