Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Freecom Network Drive 30724


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  257-869894
Hersteller:  Freecom
Herst.-Nr.:  30724
EAN:  4021801294128
Suchbegriffe:
Freecom
NAS Server
Freecom Network Drive - NAS - 500 GB - HD 750 GB x 1 - Hi-Speed USB / Ethernet 10/100
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.5 cm
Tiefe
21.1 cm
Höhe
3.7 cm
Gewicht
0.75 kg
Farbe
Silber
Gerätetyp
NAS-Server
Gesamtspeicherkapazität
500 GB
Host-Konnektivität
Hi-Speed USB / Ethernet 10/100
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig
Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei)
1 ( 0 ) x intern - 3.5" x 1/3H
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Netzwerk
Typ
Netzwerkkarte - integriert
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel ¦ 1 x USB-Kabel
MTBF
50,000 Stunde(n)
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000 / XP
Systemanforderungen/Peripheriegeräte / Schnittstellen
CD-ROM
Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen
- 700 MHz - RAM 256 MB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Festplatte
Typ
Standard - 3.5" x 1/3H
Schnittstellen Typ
Serial ATA-150
Puffergröße
8 MB
Kapazität
1 x 750 GB
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
... > DCI > Speichergeräte > Netzwerkspeicher
Angebote (1)
Versand
Netto
Disdata
€ 5,25*
€ 186,80*
Preise von Disdata
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,80*
€ 222,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 182,40*
€ 217,06
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Disdata
Versand von Disdata
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Disdata
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG